Kraftige skyvehamre

filtre

Når du jobber i en garasje eller bilbutikk, er en glidehammer nyttig for å trekke ut bulker i fendere, sidepaneler og andre karosserideler. Selv om glidehammere kalles hammere,...Les mer

WESTWARD -

Slide Hammer Avtrekkersett

StilModelltypenPris (eks. mva)
A1MZP68 vei2 045NOK
B1MZP810 vei3 045NOK
PROTO -

Slide Hammer

StilModellPris (eks. mva)
AJ4260H444NOK
BJ4055H747NOK
SLIDE SLEDGE -

Multihead Slide Hammer Sledge

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A21110530 "15 032NOK
B21130330 "16 164NOK
C21120546 "15 189NOK
C21140346 "17 936NOK
SLIDE SLEDGE -

Multihead glidehammer

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A21110330 "10 265NOK
B21130130 "10 571NOK
C21140146 "11 075NOK
D21120346 "9 500NOK
SLIDE SLEDGE -

Presisjonshammer

StilModellPris (eks. mva)
A2121011 924NOK
B2121031 466NOK
C2121029 194NOK
WESTWARD -

Skyv hammerenhet

StilModellPris (eks. mva)
A23 41KXXNUMX837NOK
B23 44KXXNUMX495NOK
C23 53KXXNUMX1 282NOK
SLIDE SLEDGE -

Avtrekker skyvehammer

StilModellPris (eks. mva)
A55590011 866NOK
B2125554 734NOK
SLIDE SLEDGE -

Militært mekanisk sett

ModellSakPris (eks. mva)
213801AE2GTT69 240 NOK
KEYSCO TOOLS -

Navrotor / avtrekker Lengde 23 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
77790AG6RUK1 666 NOK
KEYSCO TOOLS -

Dent Repair Kit Red trekker ut bulker

ModellSakPris (eks. mva)
77081AG6RTX3 685 NOK
WESTWARD -

Hammer Puller Set Vendbart lysbilde

ModellSakPris (eks. mva)
1MZP5AB2NTW1 612 NOK
AME INTERNATIONAL -

Dekkperlebryter Slide Hammer, Big Buddy

ModellSakPris (eks. mva)
71500CE8VQC2 290 NOK
Se detaljer

Kraftige skyvehamre

Kraftige glidehammere brukes til å gi et kraftig slag til en gjenstand og fjerne lagre, gir, oljetetninger og andre små deler fra utilgjengelige områder. Disse glidehammerene har et langt rundt skaft av metall med et håndtak i den ene enden og et festepunkt i den andre enden, en tung sylindrisk vekt som glir langs skaftet og en stopper som påvirker den målrettede enden. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av disse hammere fra merker som Slide Sledge, Proto, Keysco Tools og Vestover. De vendbare kjevehamrene fra Proto har trekkekjever for å håndtere både vanlige utvendige og innvendige trekkjobber. Skyvhammeren kan også fjernes og brukes uavhengig for å oppnå forskjellige trekkkrav. Slide Slede flerhodes glidehammere bruker lineær bevegelse for å sentrere kraften og levere presisjonsstøt på overflater, uten å bekymre deg for glipper og blikkslag.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor lang er en glidehammer?

Glidehammere er tilgjengelige i totale lengder fra 4 til 46 tommer, slik at enheten kan passe inn på trange steder.

Hvordan bruker du en glidehammer for å fjerne et hjullager?

Fest glidehammeren til hjullageret, og dra deretter vekten mot håndtaket for å gi en ekstra vekt til det fastlåste lageret mens du trekker i T-håndtaket. Dette overfører kraften til akselen, og trekker den vedlagte enden og hjullageret i ønsket retning. Gjenta handlingen til lageret er fjernet. For tøffere prosjekter anbefales det å bruke et smøremiddel.

Hva brukes et glidehammertrekksett til?

Raptor Supplies tilbyr 8 og 10-veis glidehammer avtrekkersett fra Westward for å trekke eller fjerne gjenstridige oljetetninger, lagre, harmoniske balansere, foringer, aksler, gir og andre pressmonterte deler.

Hva består et bulktrekksett med glidehammer av?

Keysco Tools glidehammer bulktrekkersett har en firkantet glidehammer med en solid, 5/8 tommer høy glideaksel i karbonstål som ikke vil rulle bort utenfor rekkevidde. Settet inkluderer videre en klo, kort krok, dyp krok, dørkantverktøy, krok og kjede, rett driver, nesestykke og gjenget adapter.

Hva er hovedtypene av trekkere?

  • Avtrekkere med to kjever og tre kjever: De vanligste typene avtrekkere er tilgjengelige i konfigurasjon med enten 3 kjever eller 2 kjever. 3 kjevetrekkere er de mest brukte fordi den ekstra kjeven hjelper til med å fordele kraften jevnere. Men der tilgangen er begrenset, kan en 2-kjevetrekker brukes, forutsatt at den brukes forsiktig.
  • Mekaniske avtrekkere: De fungerer ved å rotere en tverrstang som beveger senterbolten/kraftskruen mot akselen.
  • Hydrauliske avtrekkere: De inkluderer en integrert hydraulisk sylinder som drives av en pumpe for å påføre den nødvendige kraften. Stemplet gir da direkte, ikke-vridende påføring av trykk, som er mer effektivt og sikrere.
  • Innvendige avtrekkere: Innvendige lageravtrekkere brukes til å fjerne akselmonterte deler der ingen spindelstøtte er tilgjengelig. De brukes med en festet glidehammer som gjør det mulig å påføre en kraftig slagkraft.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?