Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SLIDE SLEDGE 212555 Presisjonstrekkhammer, 5 lb, 21 tommers lengde | CD4NGK

SLIDE SLEDGE 212555 Presisjonstrekkhammer, 5 lb, 21 tommers lengde

På lager
Vare: CD4NGK Modell: 212555

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 734 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvtrekker skyvehammer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8205200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kompakt glidehammer designet for bruk i jernbaneindustrien for lette hammerapplikasjoner
    • Leveres i håndtaksvektalternativer på 1.5, 3 og 5 lb
    • Finnes også i en 7 lb variant

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er SLIDE SLEDGE 212555 presisjonstrekkhammer trygt å bruke under ekstreme arbeidsforhold?

A. Hele slagkraften i disse presisjonstrekkhamrene er plassert inne i et drivstangrør som avslutter risikoen for skader for menn som arbeider med utstyret.

Sp. Er Slide Sledge 212555 presisjonstrekkhammer egnet for gassarbeidsmiljøer?

A. Ja, trekkhammer er et ideelt valg for ulike olje- og gassarbeidsmiljøer der sikkerhet er den største bekymringen.

Sp. Innebærer Slide Sledge 212555 presisjonstrekk hammer driftsrisiko?

A. Nei, denne trekkhammeren holder kraften inne i drivstangrøret, og eliminerer dermed enhver sjanse for skade.

Produktvarianter

ProduktModellPris
SLIDE SLEDGE 555900 Trekkhammer, 7 lb, 25 tommer lengde, 1 tommer hanngjenget spiss | CD4NHY 55590011 866 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SLIDE SLEDGE 212555 Presisjonstrekkhammer, 5 lb, 21 tommers lengde
4 734 NOK / enhet