SLIDE SLEDGE Avtrekker skyvehammer


Slide Sledge puller slide hammers er kompakte hammersammenstillinger designet for å trekke ut festemidler, lagre og bulker i bil-, konstruksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsindustrien, militær og petrokjemisk industri. Slide sledehammere gir rask og effektiv betjening av en enkelt operatør med ...redusert nedetid. De kan også brukes i vanskelig tilgjengelige områder. Disse egensikre trekkhammerene fungerer i revers sammenlignet med standard Slidge-hammere og standard presisjonshammere.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
555900
11 866 NOK
B
212555
4 734 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Fest nødvendig spiss til Slide Sledge-trekkhammeren og stram til settskruen for å forhindre utilsiktet løsgjøring.
  • Plasser trekkhammeren med nødvendig feste over påføringspunktet.
  • Deaktiver skyvelåsfunksjonen og trekk deretter håndtaket tilbake med kraft flere ganger. Brukere kan erstatte standardhåndtaket med et tyngre håndtak for ekstra trekkkraft.
  • Når operasjonen er fullført, rengjør hammeren og tilbehørene, aktiver skyvelåsfunksjonen på hammeren og oppbevar den trygt i en nylonpose.

Egenskaper

  • Slide Sledge pull-hammere har et ergonomisk håndtak for et solid grep mens du slår / drar i stempelet.
  • De har utmattelsessikre drivstenger i stål for å huse stemplene.
  • Disse Slide Sledge-trekkhammerene er utstyrt med en skyvelås og en settskrue for å forhindre at håndtaket beveger seg når det ikke er i bruk og stopper spissens rotasjon.
  • De har en håndtaksvekt på 5/7 lb og en lengde på 21/25 tommer.
  • Utvalgte modeller kommer med 1 tommers hanngjenget tupp og en nylonbag.
  • Brukere kan sjekke ut glidehammer tilbehør og push-puller tilbehør side på nettstedet vårt for å bla gjennom ulike tilbehør og reservedeler til disse Slide Sledge-trekkhammerene.

Kompatible tilbehør

  • Slide Sledge 211808 & Slide Sledge 212804 Håndtaksvekter: Disse 1.5 / 5 lb-festene kan tres inn i Slide Sledge-trekkhammerene for å legge til mer slagkraft mens du slår eller drar.
  • Slide Sledge 555041 og Slide Sledge 555001 Gjengetips: Brukere kan legge til eller bytte ut disse hun-til-hann-tuppfestene og han-gjengede spissfestene til trekkhammerene for enkel fjerning av muttere, bolter eller pinner.
  • Bærevesker: Disse nylonverktøyveskene og -veskene lagrer hammere og diverse andre verktøy og tilbehør.

Standarder og godkjenninger

  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er noen sikkerhetsinstruksjoner brukere bør følge når de bruker disse trekkhammerene?

  • Slå av strømforsyningen til det opererte maskineriet og jord det for å unngå elektrisk støt.
  • Bruk personlig verneutstyr som vernebriller, støvler med ståltå og hørselvern.
  • Følg produsentens prosedyrer for det originale utstyret for å fjerne deler av et maskineri.
  • Inspiser spissene og hammerene for spon, sprekker eller sopp før bruk.
  • Kraft bør påføres rett eller parallelt med overflaten som treffes for å unngå blikkslag, under slag eller overslag.
  • Operatøren bør bare plassere hånden på det spesifiserte håndtaksområdet og stempelhuset for å forhindre at hånden klemmes under drift.
  • Hammerne og tilbehøret bør rengjøres og smøres regelmessig for langtidsbruk.
  • Er Slide Sledge-trekkhammere trygge å bruke under ekstreme arbeidsforhold?

    Ja, disse trekkhammerene er ideelle for bruk under ekstreme arbeidsforhold. De er egnet for ulike olje- og gassarbeidsmiljøer der sikkerhet er den største bekymringen.

    Innebærer Slide Sledge-trekkhammere driftsrisiko?

    Nei, slagkraften som genereres av disse Slide Sledge-trekkhammerene er inneholdt inne i drivstangrøret, og eliminerer enhver sjanse for skade på arbeidere som betjener utstyret.

    Vi er her for å hjelpe!

    Leter du etter en del som ikke er oppført her?