SLIDE SLEDGE Slide Hammer Tilbehør

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av glidehammerdeler og -tilbehør, slik som bøttetannstiftinnsatser, mekaniske driversett, bøssingdrevadaptere, koppdrivere, gummihåndstoppere til drivstang og hammerhodespisser. Merkets bøttetannstifter brukes til å få tilgang til begrensede områder og sette inn/fjerne tappene mellom bøttetennene og er tilgjengelige i alternativer med 3/8, 1/2 og 3/4 tommers diameter. Slide Sledge mekaniske sjåførsett (36 deler) er ideelle for hamring av pinnedrev og tenner i militærkjøretøy og andre tunge biler. De er videre utstyrt med en veske av militærkvalitet for å tåle tøff misbruk på arbeidsplassen.

filtre

Slide Sledge slide hammer deler og tilbehør brukes med glidehammere for å trekke ut / skyve inn festemidler, lagre og andre mekaniske gjenstander i bil, konstruksjon, vedlikehold og...Les mer
SLIDE SLEDGE -

Bøttetannstiftinnlegger

StilModellSakPris (eks. mva)
A213303Pinneinnsetter, 1/2 "Dia1 478NOK
A213301Pinneinnsetter, 3/4 "Dia1 478NOK
A213306Pinneinnsetter, 3/8 "Dia1 478NOK
SLIDE SLEDGE -

Pin-driver

Steder hvor standard hammere har vanskelig for å nå frem, noe som ofte resulterer i skade på personell og utstyr, er Slide Sledge pin drivere ideelle for enkelt å fjerne pinner fra tungt utstyr. Disse pinndriverne brukes vanligvis med gule multihodehammere for å fjerne pinner og bolter mellom et diameterområde på 1/2 og 4 tommer. Velg fra et bredt utvalg av disse pinnedriverne tilgjengelig i kroppslengder fra 2.5 til 11.5 tommer på Raptor Supplies.

StilModellSakTotal lengdePin Dia.Pris (eks. mva)
A213100Pin-driver-0.4 "1 817NOK
B400521Pin-driver-3"4 772NOK
C213543Pin-driver-5 / 16 "1 832NOK
D400503Pin-driver-3"3 871NOK
RFQ
E213550Pin-driver-0.65 "1 489NOK
D400502Pin-driver-2"1 809NOK
RFQ
F213103Pin Driver, 1 1/4 "Dia11.25 "-1 265NOK
F213101Pin Driver, 1/2 "Dia9"-1 701NOK
G213105Pin Driver, 2 1/2 "Dia2.5 "-1 017NOK
H213104Pin Driver, 2 "Dia2.5 "-772NOK
I213106Pin Driver, 3 "Dia2.5 "-1 123NOK
F213102Pin Driver, 7/8 "Dia11.5 "-1 381NOK
SLIDE SLEDGE -

Trekk hammertråden

StilModellTrådstørrelsePris (eks. mva)
A555041-2 245NOK
B5550021mm2 497NOK
C5550083 / 4 "2 497NOK
D5550035 / 8 "2 497NOK
SLIDE SLEDGE -

Drive Bar Gummihåndstopp

ModellSakPris (eks. mva)
21108028CD4NKA151NOK
SLIDE SLEDGE -

Bøssing Adapter for mutter

ModellSakPris (eks. mva)
21305040CD4NKE68NOK
SLIDE SLEDGE -

Multi Head Hammer Drive Bar, 21 Lb

ModellSakPris (eks. mva)
21104002CD4NJH3 491 NOK
SLIDE SLEDGE -

Multi Head Hammer Drive Bar Tube, 14 Lb

ModellSakPris (eks. mva)
21103003CD4NJG1 924 NOK
SLIDE SLEDGE -

Multi Head Hammer Drive Bar, 14 Lb

ModellSakPris (eks. mva)
21103002CD4NJF2 446 NOK
SLIDE SLEDGE -

Sett for fjerning av splint, dobbel bøy

ModellSakPris (eks. mva)
211630CD8PVH6 750 NOK
SLIDE SLEDGE -

Sett for fjerning av splint, dobbel bøy

ModellSakPris (eks. mva)
211630-1CD4NKG12 384 NOK
SLIDE SLEDGE -

Løps/lager/forseglingsplate driverbolt

ModellSakPris (eks. mva)
21305041CD4NKF49NOK
SLIDE SLEDGE -

Tips Feste Skrue

ModellSakPris (eks. mva)
21108026CD4NJY123NOK
SLIDE SLEDGE -

Trekk hammerspiss, hunn, 1 tommer til 5/8 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
555025CD4NHW2 497 NOK
SLIDE SLEDGE -

Punch Tip, 7/8 inch Tip Size

ModellSakPris (eks. mva)
750005AH3FMG1 794 NOK
SLIDE SLEDGE -

Hammerstempel med flere hode

ModellSakPris (eks. mva)
21108023CD4NJW1 292 NOK
SLIDE SLEDGE -

Cupdriver, liten størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
750002AH3FMD1 935 NOK
SLIDE SLEDGE -

Cupdriver, stor størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
750001AH3FMC2 286 NOK
SLIDE SLEDGE -

Multi Head Hammer Stempelhus

ModellSakPris (eks. mva)
21108018CD4NJR1 017 NOK
SLIDE SLEDGE -

Hammer Slide Lock Pin

ModellSakPris (eks. mva)
21108017CD4NJQ1 017 NOK
SLIDE SLEDGE -

Støtterem, 2 tommers bredde x 72 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
21308001AE2GUP584NOK
SLIDE SLEDGE -

Strike Wrench Tip, liten størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
500002AH3FMJ5 555 NOK

Egenskaper

  • Pin-drivere er ideelle for å fjerne pinner og bolter fra tungt utstyr på steder som er vanskelig å nå med hammer og meisel.
  • Bøttetannstiftinnleggere brukes med en remover for å gi enkel tilgang til pinnene mellom bøttetennene eller andre vanskelig tilgjengelige pinner.
  • Slide Slede hammer union tips direkte kontakt med vingeklaffer på samme sted, noe som reduserer at verktøyet eller tuppen sklir ved støt.
  • Hammervektfester er tredd inn i glidehammere for å legge til mer slagkraft mens du slår eller drar.
  • Kontinuerlig gruvearbeidertips & gruvespissadapter brukes til å fjerne kontinuerlige gruvearbeidertenner fra det kontinuerlige gruvearbeidsutstyret og slå fastnøkkelspisser brukes til å rotere skiftenøkler rundt en tett fastklemt feste for å hindre brukertretthet.
  • 3-sidig gulvdisplay tillate fremvisning av alle tips og hammere med deres spesifikke informasjon for å installere eller betjene dem og veggmonterte skjermer gi enkel tilgang til glidehammerspisser og produktet.

Arbeidsmekanisme

  • Fest nødvendig tilbehør og glidehammerspisser til en glidehammer.
  • Stram til settskruen for å forhindre utilsiktet løsgjøring av slededelene og spissen.
  • Plasser hammeren med nødvendig feste over påføringspunktet.
  • Deaktiver skyvelåsfunksjonen og slå deretter på applikasjonen med kraft flere ganger.
  • Når operasjonen er fullført, rengjør hammeren og tilbehørene, aktiver skyvelåsfunksjonen på hammeren og oppbevar den trygt i en nylonpose.

Standarder og godkjenninger

  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er tilbehøret som er kompatibelt med Slide Sledge flerhodehammere?

Slide Sledge-flerhodehammere er kompatible med tilbehør som et stempel, gjengehette, skyvelåsepinne, drivstangrør, tuppholdefjærskrue, tuppfestefjær, gummihåndstoppere og mer for å fungere som erstatning for Slide Sledge-deler.

Hva er sikkerhetsinstruksjonene brukere bør følge når de bruker disse glidehammerene?

  • Slå av strømforsyningen til det opererte maskineriet og jord det for å forhindre elektrisk støt.
  • Bruk personlig verneutstyr som vernebriller, støvler med ståltå og hørselvern.
  • Følg produsentens prosedyrer for originalutstyr mens du fjerner deler av maskinen.
  • Inspiser glidehammerspissene og hammerene for spon, sprekker eller sopp før bruk.
  • Kraft bør påføres rett eller parallelt med overflaten som treffes for å unngå blikkslag, under slag eller overslag.
  • Operatøren bør bare plassere hånden på det spesifiserte håndtaksområdet og stempelhuset for å forhindre at hånden klemmes under drift.
  • Hammerne og tilbehøret bør rengjøres og smøres regelmessig for langvarig bruk.

Innebærer Slide Sledge-glidehammere driftsrisiko?

Nei, støtkraften som genereres av disse Slide Sledge-glidehammerene er inneholdt inne i drivstangrøret, og eliminerer enhver sjanse for skade på arbeidere som betjener utstyret.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?