SLIDE SLEDGE

filtre

Håndverktøy

Elektroverktøy

Håndverktøy filtre

Avtrekkere og separatorerVis alle

  • Kraftige skyvehamre

    Slide Sledge kraftige hammere er designet for å fjerne lagre og trekke ut bulker fra sidepaneler, fendere og andre utilgjengelige kjøretøydeler. Ytterligere håndtaksvekter fra 1.5 til 5 lb og hurtigbyttespisser kan festes til disse glidehammerene for henholdsvis å generere en ekstra trekkkraft og fikse vanlige mekaniske feil. Slide Sledge militærmekaniske sett, utstyrt med et koffert av militær kvalitet, er designet for å bevare og reparere tungt utstyr og militære kjøretøy. Disse settene består av en 13 lb 46 tommer og en 14 lb 30 tommer flerhodehammer, 5-lags stang-/kuleledd-separatorer, en 2-tommers pinnedriver, 3 bøssing-/lagerverktøy, en kilespiss, en stor og en liten dekkvulstbryter, en buet meiselspiss, 5 lbs håndtaksvekt og en støtte-/skulderreim for å hamre pinnedrev og skuffe-/skjæretenner. Velg fra et bredt utvalg av disse militærmekaniske settene og andre kraftige glidehammere tilgjengelig i 30 og 46 tommers kroppslengder på Raptor Supplies, en autorisert Slide Sledge-distributør.

  • Push-Puller tilbehør

    Inkluderer buede meiselspisser, bøttetannstiftfjernere, bøsningsdriveradaptere, bøttetannstiftinnleggere, stiftdrivere, dekkvulstbrytere og relatert tilbehør som brukes til å fjerne lagerkopper, oljetetninger osv. i bilverksteder

  • Slide Hammer Tilbehør

    Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av glidehammerdeler og -tilbehør, slik som bøttetannstiftinnsatser, mekaniske driversett, bøssingdrevadaptere, koppdrivere, gummihåndstoppere til drivstang og hammerhodespisser. Merkets bøttetannstifter brukes til å få tilgang til begrensede områder og sette inn/fjerne tappene mellom bøttetennene og er tilgjengelige i alternativer med 3/8, 1/2 og 3/4 tommers diameter. Slide Sledge mekaniske sjåførsett (36 deler) er ideelle for hamring av pinnedrev og tenner i militærkjøretøy og andre tunge biler. De er videre utstyrt med en veske av militærkvalitet for å tåle tøff misbruk på arbeidsplassen.

Om SLIDE SLEDGE

Slide Sledge produserer slegger av høy kvalitet, dekkvulstbrytere, veggfester, bøttetannstifter, pinnedrivere, reservedeler og relatert tilbehør. Disse produktene er mye brukt i konstruksjon, jernbane, gruvedrift, landbruk, militær og petrokjemisk industri. Slide Sledge Hammer-katalogen inneholder et bredt spekter av presisjons-, trekk- og flerhodehammere. Slide Slede presisjonshammere har utskiftbare spisser og en drivstang som skaper maksimal effekt gjennom spissen av verktøyets dødpunkt. Den kraftige Slide-sleden flerhodede hammere er designet for å gi presisjonsstøt på overflater ved bruk av lineær bevegelse og for å redusere risikoen for hammer-meisel og sjansene for skade på maskineriet i tilfelle blikkslag.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Slide Sledge MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Westward-, AME- og Proto-modeller. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, Raptor Supplies har tilsvarende Slide Sledge-produkter tilgjengelig.

Hvorfor oss?

Disse Slide Sledge-produktene er små i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

Flerhodehammere

Disse kraftige glidehammerene bruker lineær bevegelse for å gi nøyaktige slag mot støtflater. De formidable Multi-Head Hammers effektiviserer møysommelige hammer- og meiseloppgaver, og forvandler dem bl.a...Les meg 

Veggmonterte skjermer

Slide Sledge presenterer praktiske utstillingsløsninger med veggfester og gulvutstillinger for utstilling. Disse skjermene fungerer som praktisk oppbevaring for 25 ofte brukte tips og alle fire gule multi-hea...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker en Slide Sledge-trekkhammer?

Bruk passende verneutstyr, inkludert øyevern og hansker.

Hvordan vedlikeholder jeg glidehammeren min?

Hold verktøyet rent og fritt for rusk. Inspiser festene og pinnene regelmessig for slitasje og skift dem ut etter behov. Smør bevegelige deler for optimal funksjonalitet.

Hva Slide Sledge hammer tilbehør er tilgjengelig på Raptor Supplies?

Raptor Supplies tilbyr hammer tilbehør som trekk hammertråder, bøttetannstiftinnleggere, pin-drivere og flerhodede hammerstempel.

Merke eksklusive produkter