SLIDE SLEDGE Multihead glidehammer


Slide Sledge flerhodehammere er designet for bruk i tungt utstyr, gruvedrift, industri, militær, jernbane og petrokjemiske applikasjoner. Den unike lineære bevegelsen til disse hammerne tillater presise slag for maksimal innvirkning på overflater, og eliminerer behovet for farlige sleggemisser ...og blikkslag.Les meg

filtre
StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A
211301
30 "10 571 NOK
B
211103
30 "10 265 NOK
C
211401
46 "11 075 NOK
D
211203
46 "9 500 NOK

Egenskaper

  • De har en hurtigbyttemekanisme for å holde spissene sikkert på plass og tillate raske tuppbytter.
  • De kommer med et patentert Impact Delivery System for å øke kraftoverføringen til spissen og redusere risikoen for å se slag eller ikke påvirke ønsket område.
  • Disse sikkerhetshammerene er integrert med et ergonomisk håndtak for et sterkere grep og en tretthetssikker drivstang i stål for å levere en maksimal slagkraft på 15000 psi uten å forårsake belastning på kroppen.

Kompatible tilbehør

  • Verktøyvesker i nylon: Disse nylonposene brukes til å oppbevare 9 og 14 lb flerhodehammere og tilbyr enkel portabilitet.
  • Pin-drivere: Disse pinnedriverne brukes med Slide Sledge flerhodehammere for å fjerne pinner fra tungt utstyr uten å forårsake skade på støtoverflatene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelen med D-hodedesignet?

D-hodedesign forhindrer at tuppene roterer når de støtes mot en overflate, og reduserer dermed risikoen for unøyaktige slag.

Hva er hensikten med en sikkerhetslås i disse flerhodehammerne?

Slide Sledge flerhodehammere har en sikkerhetslåsefunksjon for å holde stålstenger på plass når de ikke er i bruk.

Hva er settskruens design?

Settskruedesignet forhindrer at spissen roterer når verktøyet holdes unna slagoverflaten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?