Slide Sledge 211203 flerhodehammer er en 13 lb, kraftig glidehammer som leverer mer enn 15000 psi slagkraft uten å forårsake belastning på kroppen. Den brukes i gruvedrift, militær, industri, jernbane og petrokjemiske applikasjoner.
Egenskaper:
- Slide Sledge multi-head hammer 211203 er ideell for bilreparasjoner og leveres med en 2-tommers pinnedriver for å fjerne eller sette inn pinner.
- Det krever ikke å holde meisler eller slag mens du arbeider.
- Den lineære bevegelsen til denne flerhodehammeren tillater presise slag for maksimal innvirkning på overflater, og eliminerer behovet for farlige sleggeglipper og blikkslag.
- Denne enheten har et D-hodedesign og hurtigskiftemekanisme for å holde spissene sikkert og tillate raske spissbytter.
- Den er integrert med et ergonomisk håndtak for et sterkt grep.
Kompatibelt tilbehør:
- Slide Sledge 211803 Bag: Denne nylonverktøyvesken brukes til oppbevaring av flerhodehammere og gir enkel portabilitet.
- Slide Sledge 213104 Driver: Denne pinnedriveren brukes med Slide Sledge flerhodehammere for å fjerne pinner fra tungt utstyr uten å forårsake skade på støtflatene.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er hensikten med en sikkerhetslås i disse flerhodehammerne?
A. Slide slede flerhodehammere har en sikkerhetslåsefunksjon for å holde stålstenger på plass når de ikke er i bruk.
Q. Hva er settskruens design?
A. Settskruedesignet forhindrer at spissen roterer når verktøyet holdes borte fra slagoverflaten.
Q. Hvor mye kraft kan en glidehammer generere?
A. 5 lb.
Q. Hva er fordelen med D-head-designet?
A. Det forhindrer at spissene roterer når de støtes mot en overflate, og reduserer dermed risikoen for unøyaktige slag.