Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706216-06 Forged Street Elbow Low Lead Messing 1000 psi | AF7FAZ 20XP01

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-06 Forged Street Albow Low Lead Messing 1000 psi

På lager
Vare: AF7FAZ Modell: 706216-06Kryssreferanse: 20XP01

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmidd Street Albue
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706216-02 Forged Street Elbow Low Lead Messing 1000 psi | AF7FAX 20XN98 706216-021000 psi1 / 8 "139NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706216-04 Forged Street Albow Low Lead Messing 1000 psi | AF7FAY 20XN99 706216-041000 psi1 / 4 "155NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706216-08 Forged Street Albow Low Lead Messing 750 psi | AF7FBA 20XP02 706216-08750 psi1 / 2 "444NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706216-12 Forged Street Albow Low Lead Messing 650 psi | AF7FBB 20XP03 706216-12650 psi3 / 4 "547NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706216-06 Forged Street Albow Low Lead Messing 1000 psi
206NOK / enhet