PROTO Elektroniske momentnøkler


filtre
Kalibreringssertifikat: Ja , Graderinger: 0.01 Nm , Materiale: Stål , Måletype: Foot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter , Rotasjon: CW / CCW
StilModellNøyaktighetKjørestørrelsehode~~POS=TRUNCTotal lengdeStrømkildeVisuelle / hørbare indikatorerPris (eks. mva)
A
J6114BT
------12 731 NOK
B
J6020EA
------33 891 NOK
C
J6112BT
------11 260 NOK
D
J6012EFX
+ / - 2%3 / 8 "Fikset16 45 / 64 "(2) AA-batterierLED-lys m / summer8 190 NOK
E
J6014E
+ / - 2%1 / 2 "Fikset25 39 / 64 "(2) AA-batterierLED-lys m / summer9 732 NOK
F
J6061EFX
+ / - 2%1 / 4 "Fikset15 39 / 64 "(2) AA-batterierLED-lys m / summer7 240 NOK
G
JH4-250RB
+ /-2%1 / 4 "Ratcheting reversibel20.5 "AA-batteriGult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept9 587 NOK
H
J6012EA
+ / - 2%1 / 4 "Fikset16 45 / 64 "(2) AA-batterierLED-lys m / summer10 290 NOK
I
J6014EFX
+ / - 2%1 / 2 "Fikset25 13 / 16 "(2) AA-batterierLED-lys m / summer9 042 NOK

Elektroniske momentnøkler

Proto elektroniske momentnøkler brukes til å justere muttere og bolter, samt for å gi ekstra innflytelse for å stramme vanskelige og vanskelig tilgjengelige deler. Disse momentnøklene har en lettlest LCD-skjerm med store sifre som tilbyr tre driftsmodi: Spormodus, Peak Hold og Auto Clear. De er videre utstyrt med en hørbar summer som hjelper til med å identifisere når de ønskede momentmålsonene nærmer seg eller oppfylles. Velg mellom et bredt utvalg av disse skiftenøklene som er tilgjengelige i lengder på 14 tommer, 16.5 tommer og 20 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?