DBI-SALA Betonganker


filtre
Strekkstyrke: 5000 lb. , Vektkapasitet: 310 lb.
StilModellHull Dia.InstallasjonSakLengdeMaterialeBreddepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
AJ720A
--Betonganker---1794NOK
B
2190057
--Betonganker---254 193 NOK
C
2100055
--Betonganker---1445NOK
D
2101004
--Betonganker---16 220 NOK
E
2101000
--Betonganker---11 770 NOK
F
2190060
--Anchor---14 528 NOK
B
2190058
--Betonganker---254 272 NOK
G
2100061
--Betong ankerrem---1185NOK
H
8523178
-FastBetonganker22 "Forzinket stål15 "115 943 NOK
F
2104564
--Betonganker---1775NOK
C
2100053
--Betonganker---1263NOK
I
2190055
--Betonganker---11 905 NOK
J
2101002
--Betonganker---14 407 NOK
K
2190063
--Betonganker---253 081 NOK
L
2101630
1 / 2 "FastD-ring anker4.5 "Rustfritt stål3 1 / 3 "1953NOK
M
2104562
11/16 "eller 3/4"Midlertidig permanentBetonganker5.75 "Rustfritt stål3"110 704 NOK

Betonganker

DBI-SALA betongankre er ideelle for å koble fallsikringssystemer til forankringen på betongvegger i energi-, transport-, konstruksjons- og nytteindustrien. De boltes enten på veggoverflater, installeres i et vegghull eller klemmes over veggparapeter for å gi forankringspunkt for fallstopp. De har forzinket stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og gir maksimal vektkapasitet på 310 lb. Velg blant et stort utvalg av disse betongankrene, tilgjengelig i permanente og midlertidige installasjonsvarianter.
Raptor Supplies tilbyr også ankerstropper i betong for engangsankepunkter over armeringsjern og rør.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?