DBI-SALA 8523178 Betonganker, permanent, 310 lb, sinkbelagt stål | AB8RGJ 26X342

DBI-SALA 8523178 Betonganker, permanent, 310 lb, sinkbelagt stål

På lager
Vare: AB8RGJ Modell: 8523178Kryssreferanse: 26X342

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 784 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetonganker
InstallasjonFast
Lengde22 "
MaterialeForzinket stål
Ring Dia.3-3 / 4 "
Strekkfasthet5000 lb.
Vektkapasitet310 lb.
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4225
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)42.93
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHull Dia.InstallasjonSakLengdeMaterialeBreddepk. Antall.Pris
DBI-SALA 2104562 Betong D-Ring Anker, 12 Bolter, Grå / Gull / Rød | AC3NNR 2UZD9 210456211/16 "eller 3/4"Midlertidig permanentBetonganker5.75 "Rustfritt stål3"110 738 NOK
DBI-SALA 2101630 D-ring, forankringsplate, rustfritt stål, 4.5 tommers lengde | AC3NNX 2UZE5 21016301 / 2 "FastD-ring anker4.5 "Rustfritt stål3 1 / 3 "1844NOK
DBI-SALA 2190060 Anker, Betong, Bolt-On 12 mm | CR2ZBR 40C306 2190060--Anchor---14 528 NOK
DBI-SALA 2104564 Betong TED Ringanker | CR2ZBT 30M743 2104564--Betonganker---1812NOK
DBI-SALA 2190057 Betonganker, 310 lb Wt kapasitet, D-ring, 3 1/2 fot total lengde, polyester, permanent | CR2ZBU 40C304 2190057--Betonganker---254 193 NOK
DBI-SALA 2100053 Betonganker, 310 lb Wt kapasitet, D-ring, 4 fot total lengde, polyester, permanent | CR2ZBV 40C273 2100053--Betonganker---1263NOK
DBI-SALA 2100055 Betonganker, 310 lb Wt kapasitet, D-ring, 6 fot total lengde, polyester, permanent | CR2ZBW 40C275 2100055--Betonganker---1448NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DBI-SALA 8523178 Betonganker, permanent, 310 lb, sinkbelagt stål
15 784 NOK / enhet