Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DBI-SALA 2101630 D-ring, forankringsplate, rustfritt stål, 4.5 tommers lengde | AC3NNX 2UZE5

DBI-SALA 2101630 D-ring, forankringsplate, rustfritt stål, 4.5 tommers lengde

På lager
Vare: AC3NNX Modell: 2101630Kryssreferanse: 2UZE5
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
844NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakD-ring anker
Hulldybde4-1 / 4 "
Hull Dia.1 / 2 "
InstallasjonFast
Lengde4.5 "
MaterialeRustfritt stål
Ring Dia.3-1 / 4 "
Strekkfasthet5000 lb.
Vektkapasitet310 lb.
Bredde3 1 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.558
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHull Dia.InstallasjonSakLengdeMaterialeBreddepk. Antall.Pris
DBI-SALA 8523178 Betonganker, permanent, 310 lb, sinkbelagt stål | AB8RGJ 26X342 8523178-FastBetonganker22 "Forzinket stål15 "115 784 NOK
DBI-SALA 2104562 Betong D-Ring Anker, 12 Bolter, Grå / Gull / Rød | AC3NNR 2UZD9 210456211/16 "eller 3/4"Midlertidig permanentBetonganker5.75 "Rustfritt stål3"110 738 NOK
DBI-SALA 2190060 Anker, Betong, Bolt-On 12 mm | CR2ZBR 40C306 2190060--Anchor---14 528 NOK
DBI-SALA 2104564 Betong TED Ringanker | CR2ZBT 30M743 2104564--Betonganker---1812NOK
DBI-SALA 2190057 Betonganker, 310 lb Wt kapasitet, D-ring, 3 1/2 fot total lengde, polyester, permanent | CR2ZBU 40C304 2190057--Betonganker---254 193 NOK
DBI-SALA 2100053 Betonganker, 310 lb Wt kapasitet, D-ring, 4 fot total lengde, polyester, permanent | CR2ZBV 40C273 2100053--Betonganker---1263NOK
DBI-SALA 2100055 Betonganker, 310 lb Wt kapasitet, D-ring, 6 fot total lengde, polyester, permanent | CR2ZBW 40C275 2100055--Betonganker---1448NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DBI-SALA 2101630 D-ring, forankringsplate, rustfritt stål, 4.5 tommers lengde
844NOK / enhet