Trim-to-Fit-filtre

filtre

AIR HANDLER -

Master skumfilterpute

StilModellNominell dybdeNominell filterstørrelsePris (eks. mva)
A2EJZ51"48x72x14 819NOK
A2EJZ41 / 2 "48x72x1 / 21 938NOK
B2EJZ31 / 4 "48x72x1 / 41 421NOK
AIR HANDLER -

Trim for å passe glassfiberfilter 15 x 24 x 3/8

ModellSakPris (eks. mva)
1W633AB3YFU64NOK
AIR HANDLER -

Trim for å passe stivt skumfilter 15x24

ModellSakPris (eks. mva)
5C439AE3BYA173NOK
AIR HANDLER -

Trim for å passe skumfilter 15 x 24 x 1/4

ModellSakPris (eks. mva)
1W755AB3YGA50NOK
AIR HANDLER -

Trim for å passe Hog hårfilter 15x24x3 / 8

ModellSakPris (eks. mva)
2JTG4AC2FRF145NOK

Trim-to-Fit-filtre

Trim-to-size luftfiltre er aluminiumsnettfiltre som kan kuttes for å passe til størrelsen på enhver ovn, vindus klimaanlegg eller hette filter. Ekstra skum, karbonputer eller glassfibermedier kan tilsettes for å fremstille erstatningsfiltre med lav motstand. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av tilpassede filtre fra Luftbehandler, i størrelser fra 15 x 24 x 1/2 til 48 x 72 x 1/4 tommer. Aluminiumskonstruksjonen forhindrer rust og korrosjon, og gjør det enkelt å vaske. Vi tilbyr også skumfilterruller, som er ikke-foldede filtermedier for fjerning av forurensninger fra luftstrømmen i HVAC-systemer eller utstyr for maling. Velg mellom et bredt utvalg av disse trim-to-fit glassfiber-, skum-, svinehår-, stive skum- og syntetiske filtre.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?