BUSSMANN Sikringsholder i klasse H


filtre
Indikator for blåst sikring: Nei , Kroppsmateriale: termo , Sikringstype: Industriell , Sikring UL-klasse: H , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer
StilModellSikringsholderkodeAC-spenningsvurderingForsterker ACSikringslengdeHøydeLengdeMaks. ForsterkerMaks. SpenningPris (eks. mva)
A
HM25060-3CR
-250 VAC--2.3 "5.3 "--1 154 NOK
B
HM25030-3PR
-250 VAC--2"3.2 "--703NOK
B
HM25030-3SR
-250 VAC--2"3.2 "--574NOK
A
HM25060-1CR
-250 VAC--2.3 "5.3 "--454NOK
C
HM60030-3SR
-600 VAC--2.3 "7"--1 067 NOK
A
HM25060-2CR
-250 VAC--2.3 "5.3 "--837NOK
D
HM60030-3CR
-600 VAC--2.3 "7"--1 789 NOK
E
HM60030-1PR
-600 VAC--2.3 "7"--533NOK
B
HM25030-2SR
-250 VAC--2"3.2 "--395NOK
B
HM25030-1CR
-250 VAC--2"3.2 "--577NOK
B
HM25030-1SR
-250 VAC--2"3.2 "--288NOK
E
HM60030-2PR
-600 VAC--2.3 "7"--882NOK
F
HM60060-3CR
-600 VAC--2.6 "7.3 "--1 369 NOK
C
HM60030-1SR
-600 VAC--2.3 "7"--533NOK
G
HM60030-1CR
-600 VAC--2.3 "7"--545NOK
B
HM25030-3CR
-250 VAC--2"3.2 "--1 153 NOK
G
HM60030-2CR
-600 VAC--2.3 "7"--940NOK
B
HM25030-1PR
-250 VAC--2"3.2 "--294NOK
B
HM25030-2CR
-250 VAC--2"3.2 "--665NOK
E
HM60030-3PR
-600 VAC--2.3 "7"--1 095 NOK
F
HM60060-2CR
-600 VAC--2.6 "7.3 "--1 085 NOK
B
HM25030-2PR
-250 VAC--2"3.2 "--513NOK
H
HM25030-1QR
-250 VAC--2"3.2 "--234NOK
F
HM60060-1CR
-600 VAC--2.6 "7.3 "--986NOK
I
HM25600-3CR
BL250 VAC450 til 60010 2 / 5 "5.3 "11 2 / 5 "60025036 978 NOK
J
HM25100-3CR
L250 VAC70 til 1006"2.8 "6 4 / 5 "1002501 916 NOK
K
HM25200-3CR
M250 VAC110 til 2007"3.8 "8"2002506 171 NOK
L
HM25400-3CR
N250 VAC225 til 4008 3 / 5 "4.8 "9.5 "40025022 444 NOK
M
HM60100-3CR
R600 VAC70 til 1008"2.8 "8 2 / 3 "1006002 118 NOK
N
HM60200-3CR
S600 VAC110 til 2009 3 / 5 "3.8 "10 2 / 3 "2006008 479 NOK
O
HM60400-3CR
T600 VAC225 til 40011 3 / 5 "4.8 "12.5 "40060024 483 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?