Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN HM60400-3CR Sikringsblokk 225 til 400 ampere 600max Volt 3p | AC8FCY 39P374

BUSSMANN HM60400-3CR Sikringsblokk 225 til 400 Ampere 600max Volt 3p

På lager
Vare: AC8FCY Modell: HM60400-3CRKryssreferanse: 39P374
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
26 807 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering600 VAC
Strømområde225 til 400
Forsterker AC225 til 400
Indikator for blåst sikringNei
Connector TypeBoks Lug
DC-spenningsvurderingIKKE RELEVANT
Dybde4-1 / 5 "
SikringsblokkdesignBom
Sikring Dia.2-3 / 5 "
SikringsholderkodeT
Sikringslengde11 3 / 5 "
SikringstypeIndustriell
Sikring UL-klasseH
Høyde4.8 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde12.5 "
Maks. Forsterker400
Maks. Spenning600
Monteringsstil4 hulls panelmontering
Antall poler3
Bredde11 "
Ledningsstørrelse600kcmil til 4 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsholderkodeAC-spenningsvurderingForsterker ACSikringslengdeHøydeLengdeMaks. ForsterkerMaks. SpenningPris
BUSSMANN HM25100-3CR Sikringsblokk 70 til 100 ampere 250max Volt 3p | AC8FBP 39P336 HM25100-3CRL250 VAC70 til 1006"2.8 "6 4 / 5 "1002502 079 NOK
BUSSMANN HM25200-3CR Sikringsblokk 110 til 200 ampere 250max Volt 3p | AC8FBT 39P339 HM25200-3CRM250 VAC110 til 2007"3.8 "8"2002506 695 NOK
BUSSMANN HM25400-3CR Sikringsblokk 225 til 400 ampere 250max Volt 3p | AC8FBV 39P342 HM25400-3CRN250 VAC225 til 4008 3 / 5 "4.8 "9.5 "40025024 574 NOK
BUSSMANN HM25600-3CR Sikringsblokk 450 til 600 ampere 250max Volt 3p | AC8FBW 39P345 HM25600-3CRBL250 VAC450 til 60010 2 / 5 "5.3 "11 2 / 5 "60025039 319 NOK
BUSSMANN HM60100-3CR Sikringsblokk 70 til 100 ampere 600max Volt 3p | AC8FCU 39P368 HM60100-3CRR600 VAC70 til 1008"2.8 "8 2 / 3 "1006002 167 NOK
BUSSMANN HM60200-3CR Sikringsblokk 110 til 200 ampere 600max Volt 3p | AC8FCW 39P371 HM60200-3CRS600 VAC110 til 2009 3 / 5 "3.8 "10 2 / 3 "2006009 283 NOK
BUSSMANN HM25030-1CR Sikringsblokk 30A BoxLug For 250V IKKE sikringer | AH9MWM 40LG59 HM25030-1CR-250 VAC--2"3.2 "--598NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN HM60400-3CR Sikringsblokk 225 til 400 Ampere 600max Volt 3p
26 807 NOK / enhet