Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN HM60030-3CR Sikringsblokk 30A BoxLug For 600V NOS Sikringer | AH9MXL 40LG81

BUSSMANN HM60030-3CR Sikringsblokk 30A BoxLug For 600V NOS-sikringer

På lager
Vare: AH9MXL Modell: HM60030-3CRKryssreferanse: 40LG81
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
1 837 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
AC-spenningsvurdering600 VAC
Body Materialtermo
Connector TypeBoks Lug
DC-spenningsvurderingIkke rangert
For brukNOS
SikringsblokkdesignÅpen
Sikring UL-klasseH
Høyde2.3 "
Lengde7"
MonteringsstilBolt Down / DIN-skinne
Antall poler3
Driftsforsterker0 til 30A
typenSikringsblokk
Bredde3.5 "
Ledningsstørrelse14 til 2 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Sikringstype: Industriell

Produktvarianter

ProduktModellSikringsholderkodeAC-spenningsvurderingForsterker ACSikringslengdeHøydeLengdeMaks. ForsterkerMaks. SpenningPris
BUSSMANN HM25100-3CR Sikringsblokk 70 til 100 ampere 250max Volt 3p | AC8FBP 39P336 HM25100-3CRL250 VAC70 til 1006"2.8 "6 4 / 5 "1002502 079 NOK
BUSSMANN HM25200-3CR Sikringsblokk 110 til 200 ampere 250max Volt 3p | AC8FBT 39P339 HM25200-3CRM250 VAC110 til 2007"3.8 "8"2002506 695 NOK
BUSSMANN HM25400-3CR Sikringsblokk 225 til 400 ampere 250max Volt 3p | AC8FBV 39P342 HM25400-3CRN250 VAC225 til 4008 3 / 5 "4.8 "9.5 "40025024 574 NOK
BUSSMANN HM25600-3CR Sikringsblokk 450 til 600 ampere 250max Volt 3p | AC8FBW 39P345 HM25600-3CRBL250 VAC450 til 60010 2 / 5 "5.3 "11 2 / 5 "60025039 319 NOK
BUSSMANN HM60100-3CR Sikringsblokk 70 til 100 ampere 600max Volt 3p | AC8FCU 39P368 HM60100-3CRR600 VAC70 til 1008"2.8 "8 2 / 3 "1006002 167 NOK
BUSSMANN HM60200-3CR Sikringsblokk 110 til 200 ampere 600max Volt 3p | AC8FCW 39P371 HM60200-3CRS600 VAC110 til 2009 3 / 5 "3.8 "10 2 / 3 "2006009 283 NOK
BUSSMANN HM60400-3CR Sikringsblokk 225 til 400 ampere 600max Volt 3p | AC8FCY 39P374 HM60400-3CRT600 VAC225 til 40011 3 / 5 "4.8 "12.5 "40060026 807 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN HM60030-3CR Sikringsblokk 30A BoxLug For 600V NOS-sikringer
1 837 NOK / enhet