Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J6012EA fast elektronisk momentnøkkel, 1/4 tommer, momentområde 5 til 99.5 fot-lbs. | CD3LHD 53JT47

PROTO J6012EA fast elektronisk momentnøkkel, 1/4 tomme, dreiemomentområde 5 til 99.5 fot-lbs.

På lager
Vare: CD3LHD Modell: J6012EAKryssref: 53JT47

Få tak i det Mai 6, mandag
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
10 290 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk momentnøkkel
Nøyaktighet+ / - 2%
KalibreringssertifikatJa
KonvertererNm, ft.-lb., in.-lbf, kg.cm.
Kjørestørrelse1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCFikset
MaterialeStål
MålingstypeFoot-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter
Total lengde16 45 / 64 "
Strømkilde(2) AA-batterier
RatchetingJa
RotasjonCW / CCW
Dreiemomentområde (Ft.-Lb.)5 til 99.5
Dreiemomentområde (in-lbs.)60 til 1195
Momentområde (kg. Cm.)69 til 1378
Momentområde (Nm)6.8 til 135
Visuelle / hørbare indikatorerLED-lys m / summer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9665

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetKjørestørrelsehode~~POS=TRUNCTotal lengdeStrømkildeVisuelle / hørbare indikatorerPris
PROTO JH4-250RB Elektronisk momentnøkkel 1/4 tommers stål | AG6PDT 36WX46 JH4-250RB+ /-2%1 / 4 "Ratcheting reversibel20.5 "AA-batteriGult lys ved tilnærming, grønt og pip på mål, rødt og periodisk pip når det blir drept9 587 NOK
PROTO J6012EFX 3/8 tommers fast elektronisk momentnøkkel, momentområde 5 til 99.5 fot-lbs. | CD2LTN 53JT46 J6012EFX+ / - 2%3 / 8 "Fikset16 45 / 64 "(2) AA-batterierLED-lys m / summer8 190 NOK
PROTO J6014E fast elektronisk momentnøkkel, 1/2 tomme, dreiemomentområde 25 til 250 fot-lbs. | CD3LHE 53JT51 J6014E+ / - 2%1 / 2 "Fikset25 39 / 64 "(2) AA-batterierLED-lys m / summer9 732 NOK
PROTO J6014EFX Elektronisk flekshodet momentnøkkel, 1/2 tommers drev, stål | CD3LHF 53JT52 J6014EFX+ / - 2%1 / 2 "Fikset25 13 / 16 "(2) AA-batterierLED-lys m / summer9 042 NOK
PROTO J6061EFX fast elektronisk momentnøkkel, 1/4 tommers størrelse, dreiemomentområde 10 til 100 Ft-Lbs. | CD3YRW 53JT49 J6061EFX+ / - 2%1 / 4 "Fikset15 39 / 64 "(2) AA-batterierLED-lys m / summer7 240 NOK
PROTO J6020EA elektronisk momentnøkkel, centimeter-kilogram/fot-pund/ tomme-pund/newton-meter | CT8EHB 53JT55 J6020EA------33 891 NOK
PROTO J6114BT Elektronisk momentnøkkel, fot-pund/ tomme-pund/newton-meter, 300 til 3000 in-Lb | CT8EHC 56JR88 J6114BT------12 731 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6012EA fast elektronisk momentnøkkel, 1/4 tomme, dreiemomentområde 5 til 99.5 fot-lbs.
10 290 NOK / enhet