Momentmultiplikatorer

filtre

WRIGHT TOOL -

Momentmultiplikatorer, platereaksjonsstil

StilModellPris (eks. mva)
A9S394118 328NOK
B9S49265 469NOK
A9S395135 431NOK
StilModellPris (eks. mva)
AE290PLUS17 590NOK
AE39130 734NOK
AE29121 825NOK
AE39253 501NOK
AE39368 138NOK
WRIGHT TOOL -

Momentmultiplikatorer

StilModellPris (eks. mva)
A9S392B42 096NOK
B9S290P12 436NOK
C9S29113 725NOK
D9S29217 341NOK
A9S39117 412NOK
B9S393A54 934NOK
StilModellPris (eks. mva)
AE493167 238NOK
AE494199 319NOK
AE495213 907NOK
PROTO -

Momentmultiplikator

Stanley Proto dreiemomentmultiplikatorer er designet for å levere høye mekaniske fordeler for å sikre at gjengede fester strammes ordentlig. Disse multiplikatorene har et ettrinns planetgearsystem som tilbyr effektive multiplikasjonsforhold opp til 6: 33: 1 for å overføre det største dreiemomentet i de mest kompakte og nøyaktige oppsettene. De har en maksimal nominell inngang på 200 ft lb (271 Nm) og en maksimal nominell effekt på 1200 ft lb (1626 Nm). Velg mellom et bredt spekter av disse Proto-dreiemomentmultiplikatorene, tilgjengelig med standard +/- 5% av lesemomentnøyaktigheten, på Raptor Supplies.

StilModellTotal lengdeKalibreringssertifikatGirutvekslingHandle LengdeHode Dia.leder TykkelseMaterialeMaks. Nominell inngangPris (eks. mva)
AJ6202A8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13 / 16 "-227 fot.lb.9 411NOK
AJ6202ACERT8.593Ja1:3.335.25 "3.25 "2.875 "-227 fot.lb.9 215NOK
BJ623414 1 / 16 "Nei15:14.875 "4.875 "5.5 "Metal162 fot.lb.49 457NOK
CJ624214 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 fot.lb.87 781NOK
CJ625215.187 "Nei60:1-5-13 / 16 "10.75 "Metal154 fot.lb.104 555NOK
DJ6212CERT19.593Ja1:614.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi materiale200 fot.lb.22 491NOK
DJ6222CERT19.593Ja1:13.614.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi materiale162 fot.lb.33 229NOK
DJ6232CERT19.593Ja20.25:114.125 "4.031 "6.375 "-173 fot. Lbs.45 407NOK
DJ621220 "-6.33:114.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi materiale200 fot.lb.18 533NOK
DJ622220 "-15:114.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi materiale162 fot.lb.32 934NOK
DJ623220 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi materiale173 fot.lb.40 380NOK
GEDORE -

Momentmultiplikator, kvinnelig inngang 3/4 tommer, mannlig utgang 1 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
DVI-28ZCD3FLK48 984 NOK
FERVI -

Momentmultiplikator, 3000Nm Maks. Dreiemoment, 1 tommers sokkelstørrelse, 7 stk

ModellSakPris (eks. mva)
0360CJ4KUF809NOK
Se detaljer

Momentmultiplikatorer

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av dreiemomentmultiplikatorer fra merker som GEDORE, Proto og Wright-verktøy. De bruker interne gir for å multiplisere dreiemomentet og redusere ekstra manuell kraftpåføring. Disse enhetene eliminerer ytterligere kravet om et forlengelseshåndtak eller en svindelstang på momentnøkkelhåndtaket, og er tilgjengelige i 14.125, 4.875, 5.25 og 5.625 tommer håndtakslengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?