Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J6202ACERT Momentmultiplikator 750 Ft-lb 1 / 2x3 / 4in Dr | AD8FFK 4JW76

PROTO J6202ACERT Torque Multiplier 750 Ft-lb 1/2x3/4in Dr

På lager
Vare: AD8FFK Modell: J6202ACERTKryssreferanse: 4JW76
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
9 215 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMomentmultiplikator
Nøyaktighet+ /-5%
KalibreringssertifikatJa
Girutveksling1:3.33
Handle Lengde5.25 "
Hode Dia.3.25 "
leder Tykkelse2.875 "
Maks. Nominell inngang227 fot.lb.
Maks. Nominell ytelse750 fot.lb.
MålingstypeFotpund
Total lengde8.593

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1555
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kvinneinngang kvadratisk stasjon (1/2")
    • Girsystem (planet med ett trinn)
    • Mannlig utgangs firkantet stasjon (3/4")
    • Reaksjonssystem (Tubular Reaction Bar)
    • Momentforhold (1: 3.33)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeKalibreringssertifikatGirutvekslingHandle LengdeHode Dia.leder TykkelseMaterialeMaks. Nominell inngangPris
PROTO J6212 Momentmultiplikator, planetgirsystem, 1:6 dreiemomentforhold | AA8YEG 1ART6 J621220 "-6.33:114.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi materiale200 fot.lb.18 533 NOK
PROTO J6222 2200 Foot Pound Torque Multiplikator, 1/2 x 1 tommers stasjon | AA8YEH 1ART7 J622220 "-15:114.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi materiale162 fot.lb.32 934 NOK
PROTO J6232 dreiemomentmultiplikator, maksimal nominell inngang 173 Ft-Lb, NIST-standarder | AA8YEJ 1ART8 J623220 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi materiale173 fot.lb.40 380 NOK
PROTO J6234 Momentmultiplikator 2200 Ft-lb 1 / 2x1 Tommer Dr | AD2LDU 3R880 J623414 1 / 16 "Nei15:14.875 "4.875 "5.5 "Metal162 fot.lb.49 457 NOK
PROTO J6242 Torque Multiplier 5000ft-lb 1/2x1 1/2 Inch Dr | AD2LDV 3R881 J624214 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 fot.lb.87 781 NOK
PROTO J6252 Torque Multiplier 8000ft-lb 1 1/2x1/2 Inch Dr | AD2LDW 3R882 J625215.187 "Nei60:1-5-13 / 16 "10.75 "Metal154 fot.lb.104 555 NOK
PROTO J6202A dreiemomentmultiplikator, ett-trinns planetgirsystem | AD3FQG 3YW21 J6202A8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13 / 16 "-227 fot.lb.9 411 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6202ACERT Torque Multiplier 750 Ft-lb 1/2x3/4in Dr
9 215 NOK / enhet