PROTO Momentmultiplikator


Proto-momentmultiplikatorer brukes i kombinasjon med momentnøkler og ikke-støt- og håndkraftverktøy for å øke dreiemomentutgangen. Disse girmultiplikatorene er ideelle for å løsne og stramme muttere og bolter som krever høyt dreiemoment.

filtre
Nøyaktighet: + /-5% , Måletype: Fotpund , dreiemomentforhold: 18.5:1
StilModellTotal lengdeKalibreringssertifikatGirutvekslingHandle LengdeHode Dia.leder TykkelseMaterialeMaks. Nominell inngangPris (eks. mva)
A
J6202A
8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13 / 16 "-227 fot.lb.9 411 NOK
A
J6202ACERT
8.593Ja1:3.335.25 "3.25 "2.875 "-227 fot.lb.9 215 NOK
B
J6234
14 1 / 16 "Nei15:14.875 "4.875 "5.5 "Metal162 fot.lb.49 457 NOK
C
J6242
14 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 fot.lb.87 781 NOK
C
J6252
15.187 "Nei60:1-5-13 / 16 "10.75 "Metal154 fot.lb.104 555 NOK
D
J6212CERT
19.593Ja1:614.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi materiale200 fot.lb.22 491 NOK
D
J6222CERT
19.593Ja1:13.614.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi materiale162 fot.lb.33 229 NOK
D
J6232CERT
19.593Ja20.25:114.125 "4.031 "6.375 "-173 fot. Lbs.45 407 NOK
D
J6212
20 "-6.33:114.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi materiale200 fot.lb.18 533 NOK
D
J6222
20 "-15:114.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi materiale162 fot.lb.32 934 NOK
D
J6232
20 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi materiale173 fot.lb.40 380 NOK

Momentmultiplikator

Stanley Proto dreiemomentmultiplikatorer er designet for å levere høye mekaniske fordeler for å sikre at gjengede fester strammes ordentlig. Disse multiplikatorene har et ettrinns planetgearsystem som tilbyr effektive multiplikasjonsforhold opp til 6: 33: 1 for å overføre det største dreiemomentet i de mest kompakte og nøyaktige oppsettene. De har en maksimal nominell inngang på 200 ft lb (271 Nm) og en maksimal nominell effekt på 1200 ft lb (1626 Nm). Velg mellom et bredt spekter av disse Proto-dreiemomentmultiplikatorene, tilgjengelig med standard +/- 5% av lesemomentnøyaktigheten, på Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • Disse dreiemomentmultiplikatorene har et håndtak og et dreiemomentmultipliseringshode.
  • Håndtaket er festet til hodet som holdes mellom festet og pipen på momentnøkkelen.
  • Disse dreiemomentmultiplikatorene har interne gir som multipliserer dreiemomentutgangen med minimal manuell kraft.

Egenskaper

  • Disse dreiemomentmultiplikatorene har rørformede reaksjonsstenger for å forhindre bøyning under tung belastning.
  • De har et 2-trinns planetgirsystem for å levere dreiemomentet til festeanordningen hver 5. graders inkrement av dreiemomentmultiplikatoren.
  • De har en selvstendig, anti-backlash-enhet for å forhindre at strammeverktøyet blir skåret i stykker.
  • Utvalgte modeller har en overbelastningsbeskyttelse for å forhindre at tung belastning skader enheten.

Kompatible tilbehør

  • Proto socket sett: Disse stikkontaktsettene kan brukes med momentmultiplikatorer for å feste muttere og bolter av varierende størrelse.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en momentmultiplikator og en momentnøkkel?

Momentnøkler krever høy manuell kraft for å feste / løsne stramme muttere og bolter, så de har lange håndtak for å gi den nødvendige innflytelsen. Det er grunnen til at momentnøkler ikke egner seg for trange steder. Momentmultiplikatorer kan levere høyt dreiemoment med minimal manuell kraft og har små håndtak for bruk i trange rom.

Hva er girforholdet til Proto-momentmultiplikatorer?

Disse verktøyene har forskjellige girforhold. Utvalgte modeller har girforholdet satt til 1:13.6.

Hvor nøyaktige er Proto-momentmultiplikatorer?

Disse dreiemomentmultiplikatorene har en nøyaktighetsvurdering på +/-5 prosent.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?