PROTO Stikkontakt

Inkluderer et bredt utvalg av SAE- og Metric Proto-sokkelsett, tilgjengelig i både dype og fleksible stikkontakter, for applikasjoner innen bilproduksjon, stålproduksjon og vedlikehold av flåten

filtre

PROTO -

Tether Ready -sokkelsett

StilModellDeep Socket Point Styles InkludertKjørestørrelseAntall stykkerSAE eller metriskStikkontakter inkludertStd. Socket Point Styles InkludertPris (eks. mva)
AJ52112-TT123 / 8 "13SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"none5 626NOK
BJ52207-TT123 / 8 "18Metric6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 mmnone6 083NOK
CJ54105-TT121 / 2 "19SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"none11 560NOK
DJ54211-TTnone1 / 2 "24Metric10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 mm1211 602NOK
EJ54113-TTnone1 / 2 "19SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"129 618NOK
FJ52215-TTnone3 / 8 "21Metric6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 mm127 730NOK
GJ52124-TTnone3 / 8 "13SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"125 102NOK
PROTO -

Stikkontakt

Proto stikkontakter er egnet for bruk med skadede og gjenstridige festemidler, samt de som er laget av myke materialer, som aluminium, bly og tinn. Disse Proto-støtkontaktene har en TorquePlus-konfigurasjon med en radius-hjørnedesign for å flytte spenningene bort fra hjørnene og jevnt fordele over et stort overflateareal. Den innvendige utformingen av disse stikkontaktene reduserer ytterligere avrunding av kantene og gir mer fleksibilitet til å slå ut slitte eller rustne fester. Disse Proto verktøysokkelsettene er tilgjengelige i 1/4, 3/8 og 1/2 tommers stasjonsstørrelser med krom, helpolert eller svart oksidfinish på Raptor Supplies.

StilModellMaterialeContainerstørrelsecontainer typeMålingstypeAntall stykkerAntall poengSAE eller metriskStørrelsePris (eks. mva)
AJ55100A--EskeSAE13---8 718NOK
RFQ
BJ55200A--EskeMetric19---14 607NOK
RFQ
CJ54207----15-Metric-3 774NOK
DJ54201----23-Metric-6 705NOK
EJ52203----18-Metric-2 925NOK
FJ47107----9-SAE-3 878NOK
GJ52200----7-Metric-3 439NOK
HJ52118----10-SAE-1 173NOK
IJ47100----10-SAE-1 458NOK
JJ52123----10-SAE-1 371NOK
KJ54128----27-SAE-9 850NOK
LJ54205----15-Metric-2 353NOK
MJ52201----10-Metric-5 067NOK
NJ54124----26-SAE-8 412NOK
OJ52226----57-Metric-12 676NOK
PJ52114----13-SAE-2 360NOK
QJ52126----13-SAE-1 542NOK
RJ52112----13-SAE-2 449NOK
SJ52124----13-SAE-1 560NOK
TJ47200----12-Metric-1 209NOK
UJ54206----15-Metric-2 370NOK
VJ47202----12-Metric-1 851NOK
WJ54130T-16 "x 15" x 2 1/2 "Blås Mold sakSAE30---6 654NOK
RFQ
XJ55106A--EskeSAE42---26 905NOK
RFQ
YJ54118S-16 "x 11" x 2 1/2 "Blås Mold sakSAE18---4 081NOK
RFQ
PROTO -

Sokkelsett, fullpolert

StilModellDeep Socket Point Styles InkludertKjørestørrelseAntall stykkerStikkontakter inkludertStd. Socket Point Styles InkludertPris (eks. mva)
AJ4716361/4 ", 3/8"631/4 "6 punkter. Dyp: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 , 3/8, 7/16, 1/2 "; 1/4 "6 punkter: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/8, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11 / 32, 3/8, 7/16, 1/2 "; 3/8 "12 pt. Std .: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,6, 126 858NOK
BJ471846, 121/4", 3/8", 1/2"1841/2 "12 pkt. Std .: 17, 18, 19, 21, 22 mm, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1", 1/4 "6 pt. Dyp: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 ", 1/4" 6 pt. Std .: 4, 5 , 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 3/16, 1/2 , 9/16 ",6, 1217 843NOK
CJ471016, 121/4", 3/8", 1/2"1011/2 "6 punkter: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1", 1/4 "6 pt. Dyp: 11/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm, 1/4 "6 punkter: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 , 3/8, 7/16, 1/2 ", 4, 56, 1213 715NOK
DJ471256, 121/4", 3/8", 1/2"1251/2 "12 pt. Std .: 5/8, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16", 13, 21, 22, 23, 24 mm, 1/4 "6 pt. Std. : 11/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 ", 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 1/4 "6 punkter. Dyp: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7 / 16, 1/2, 4, 5,6, 1214 984NOK
EJ471816, 121/4", 3/8", 1/2"811/2 "12 punkter: 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 13/16", 1/4 "6 punkter. Dyp: 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 1/4 "6 Pt. std .: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ", 4, 5, 6 mm, 1/4 "12 pkt. std .: 3/16, 7/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm,6, 1210 071NOK
FJ52230123 / 8 "343/8 "12 pt. Dyp: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 3/8 " 12 punkter: 13/16, 3/4, 11/16, 5/8, 9/16, 1/2, 7/16, 3/8, 5/16, 7/8 ", 17, 15 , 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 18, 19 mm, 3/8 "skralle124 971NOK
GJ47065-1none1/4 ", 3/8"651/4 "6 punkter: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2" , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm, 3/8 "12 pkt. Std .: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 , 11/16, 3/4, 13/16, 5/8 ", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm, 5/8" tennplugg6, 124 570NOK
HJ47065none1/4 ", 3/8"651/4 "6 punkter: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2" , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm, 3/8 "12 pkt. Std .: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 , 11/16, 3/4, 13/16, 5/8 ", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 5/8" tennplugg6, 125 000NOK
PROTO -

Sokkelsett metrisk og sae

StilModellDeep Socket Point Styles InkludertKjørestørrelseAntall stykkerStikkontakter inkludertStd. Socket Point Styles InkludertPris (eks. mva)
AJ47163-161/4 ", 3/8"631/4 "6 punkter. Dyp: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 , 3/8, 7/16, 1/2 "; 1/4 "6 punkter: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/8, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11 / 32, 3/8, 7/16, 1/2 "; 3/8 "12 pt. Std .: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,6, 124 639NOK
BJ47184-16, 121/4", 3/8", 1/2"1841/2 "12 pkt. Std .: 17, 18, 19, 21, 22 mm, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1", 1/4 "6 pt. Dyp: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 ", 1/4" 6 pt. Std .: 4, 5 , 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 3/16, 1/2 , 9/16 ",6, 1217 405NOK
CJ47101-16, 121/4", 3/8", 1/2"1011/2 "6 pt. Std.:, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1; 1/4" 6 pt. Dyp: 11/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13mm, 1/4 "6 pt. std .: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ",6, 1213 783NOK
DJ52230-1123 / 8 "343/8 "12 pt. Dyp: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 3/8 " 12 punkter: 13/16, 3/4, 11/16, 5/8, 9/16, 1/2, 7/16, 3/8, 5/16, 7/8, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 18, 19 mm, 3/8 "skralle124 954NOK
EJ52219none1 / 4 "226 pt. std .: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 , 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 "62 180NOK
PROTO -

Stikkontakt sett Sae og metrisk

StilModellAntall stykkerStikkontakter inkludertPris (eks. mva)
AJ472162051/2 "Dr 6 Pt Deep: 9/16, 3/4, 15/16, 1-1 / 16, 1/2" Dr 6 Pt: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 , 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4, 1-1 / 2 , 1/2 "Dr 12 Pt Deep: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1/2 "Dr 12 Pt: 10, 11, 1230 601NOK
BJ47216-12051/2 "Dr 6 Pt Deep: 9/16, 3/4, 15/16, 1-1 / 16, 1/2" Dr 6 Pt: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 , 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4, 1-1 / 2 , 1/2 "Dr 12 Pt Deep: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1/2 "Dr 12 Pt: 10, 11, 1234 622NOK
CJ47303302Utvidelser: 1/4 "Dr - 3, 6, 3/8" Dr - 3, 6, 8, 1/2 "Dr - 2-1 / 2, 5" Ratchet: 1/4, 3/8, 1 / 2 "Dr 3/8" Dr Hex Bit: 4, 5, 6, 7, 8, 10mm, 1/8, 5/32, 3/8, 5/16, 1/4, 7/32, 3/16 "Pc Long Hex Key Set, 7 Pc Short Hex Key Set, 15 Pc Metric Hex Key Set 1/2" Dr 6 Pt: 1-42 652NOK
PROTO -

Sokkelsett, 3/8 tommers stasjon, 1/4 tommer til 1 tommers stikkontakt, pakke med 19

ModellSakPris (eks. mva)
J52119ASCN2TQG3 924 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?