PROTO J6234 Momentmultiplikator 2200 Ft-lb 1 / 2x1 Tommer Dr | AD2LDU 3R880

PROTO J6234 Torque Multiplikator 2200 Ft-lb 1/2x1 tomme Dr

På lager
Vare: AD2LDU Modell: J6234Kryssref.: 3R880

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 457 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMomentmultiplikator
Nøyaktighet+ /-5%
KalibreringssertifikatNei
Girutveksling15:1
Handle Lengde4.875 "
Hode Dia.4.875 "
leder Tykkelse5.5 "
MaterialeMetal
Maks. Nominell inngang162 fot.lb.
Maks. Nominell ytelse2200 fot.lb.
MålingstypeFotpund
Total lengde14 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antibacklash-enhet (selv inneholdt 3 posisjoner)
    • Kvinneinngang kvadratisk stasjon (1/2")
    • Gear System (3-trinns planetarisk)
    • Mannlig utgang kvadratisk stasjon (1")
    • Reaksjonssystem (reaksjonsplate m / slave-stasjon)
    • Momentforhold (1: 13.6)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeKalibreringssertifikatGirutvekslingHandle LengdeHode Dia.leder TykkelseMaterialeMaks. Nominell inngangPris
PROTO J6212 Momentmultiplikator, planetgirsystem, 1:6 dreiemomentforhold | AA8YEG 1ART6 J621220 "-6.33:114.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi materiale200 fot.lb.18 533 NOK
PROTO J6222 2200 Foot Pound Torque Multiplikator, 1/2 x 1 tommers stasjon | AA8YEH 1ART7 J622220 "-15:114.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi materiale162 fot.lb.32 934 NOK
PROTO J6232 dreiemomentmultiplikator, maksimal nominell inngang 173 Ft-Lb, NIST-standarder | AA8YEJ 1ART8 J623220 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi materiale173 fot.lb.40 380 NOK
PROTO J6242 Torque Multiplier 5000ft-lb 1/2x1 1/2 Inch Dr | AD2LDV 3R881 J624214 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 fot.lb.87 781 NOK
PROTO J6252 Torque Multiplier 8000ft-lb 1 1/2x1/2 Inch Dr | AD2LDW 3R882 J625215.187 "Nei60:1-5-13 / 16 "10.75 "Metal154 fot.lb.104 555 NOK
PROTO J6202A dreiemomentmultiplikator, ett-trinns planetgirsystem | AD3FQG 3YW21 J6202A8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13 / 16 "-227 fot.lb.9 411 NOK
PROTO J6202ACERT Momentmultiplikator 750 Ft-lb 1 / 2x3 / 4in Dr | AD8FFK 4JW76 J6202ACERT8.593Ja1:3.335.25 "3.25 "2.875 "-227 fot.lb.9 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6234 Torque Multiplikator 2200 Ft-lb 1/2x1 tomme Dr
49 457 NOK / enhet