RANCO Kjølingskontroller


filtre
Bytt handling: Lukk på Rise , Brytertype: SPST
StilModellKontrollområdeForsterker med full belastningSaktypenSpenningPris (eks. mva)
A
MT-512E LOGG
--Kjølingskontroll--2 332 NOK
B
TC-900E 2HK
--Kjølingskontroll--2 531 NOK
C
TC-900E LOGG
--Kjølingskontroll--3 301 NOK
B
016-166
--Kjølingskontroll--1 965 NOK
D
MT-512E 2HK
--Kjølingskontroll--1 797 NOK
B
A30-X204
--Kontroll--1 366 NOK
B
020-7041
--Kjølingskontroll--3 490 NOK
E
A30-262
3 til 43 F20/20/16Kjøle- / frysekontrollKonstant differensialkontroll24 / 120 / 240 / 2771 343 NOK
F
A12-700
18 til 27 F16/16KjølingskontrollKonstant kutt i kontroll120/2401 252 NOK
E
A30-261
32 til 42 F20/20/16KjølingskontrollKonstant differensialkontroll24 / 120 / 240 / 277935NOK
G
A30-2210
32 til 61 F20KjølingskontrollKonstant differensialkontroll120/240966NOK
F
A12-701
35 til 41 F16/16KjølingskontrollKonstant kutt i kontroll120/2401 240 NOK

Kjølingskontroller

Ranco kjølekontroller brukes til å erstatte defekte deler i kompatibelt utstyr for å sikre riktige holdetemperaturer. De inkluderer avbrytningsaksler, skiveknotter og monteringsbraketter for enkel og rask installasjon og bryter elektriske komponenter i kjølesystemer som svar på registrerte temperaturer. Disse kontrollene har SPST (single pol single throw) på/av-brytere for å bryte eller opprette forbindelsene mellom to terminaler og muliggjøre justering eller fiksering av temperaturinnstillinger. De gir kontakter med høy strømstyrke og tilbyr også lasersveisede belger i rustfritt stål for volumkompensatorer, samt for å tåle høye trykk og temperaturer. De har hurtigkoblingsterminaler med skruer for enkel installasjon og er tilgjengelige for å kontrollere temperaturer fra 3 til 42 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?