Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RANCO A30-262 Kontrollkjøling | AD7EXN 4E050

RANCO A30-262 Kontrollkjøling

På lager
Vare: AD7EXN Modell: A30-262Kryssreferanse: 4E050
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
1 343 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøle- / frysekontroll
Kapillærlengde84 inn.
Kapillær typecapillary
Kaldt av3 Grader F
Konstant differensial (F)12
Kontrollområde3 til 43 F
Forsterker med full belastning20/20/16
Låste rotorforsterkere80/80/60
Pilot Duty-kontakter (VA)240
Bytt handlingLukk på Rise
Bytt TypeSPST
typenKonstant differensialkontroll
Spenning24 / 120 / 240 / 277
Varm på43

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode9032896040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Cold On (15 grader F)
    • Normalt Av (F) (20)
    • Normalt på (F) (32)

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeForsterker med full belastningSaktypenSpenningPris
RANCO A12-700 Kontrolltining | AD3BEJ 3XL05 A12-70018 til 27 F16/16KjølingskontrollKonstant kutt i kontroll120/2401 252 NOK
RANCO A12-701 avrimingskontroll | AD3BEK 3XL06 A12-70135 til 41 F16/16KjølingskontrollKonstant kutt i kontroll120/2401 240 NOK
RANCO A30-2210 Kontrolltemperatur | AD3BEN 3XL09 A30-221032 til 61 F20KjølingskontrollKonstant differensialkontroll120/240966NOK
RANCO A30-261 Kontrollkjøling | AD7EXP 4E051 A30-26132 til 42 F20/20/16KjølingskontrollKonstant differensialkontroll24 / 120 / 240 / 277935NOK
RANCO MT-512E LOG Kjølekontroll, 1 lukker ved stigning/1 åpner ved stigning, 115 til 230V AC | CT8MXF 55KR55 MT-512E LOGG--Kjølingskontroll--2 332 NOK
RANCO TC-900E 2HP kjølekontroll, 1 lukker ved stigning/1 åpner ved stigning, 115 til 230V AC | CT8MXG 55KR57 TC-900E 2HK--Kjølingskontroll--2 531 NOK
RANCO MT-512E 2HP kjølekontroll, 1 lukkes ved stigning/1 åpner ved stigning, 115 til 230V AC | CT8MXH 55KR56 MT-512E 2HK--Kjølingskontroll--1 797 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RANCO A30-262 Kontrollkjøling
1 343 NOK / enhet