Base: RG , Base Type: Rigid , Lagertype: Ball , Kanalboksposisjon: F1 , Design: B , Plikt: KONT , Driftssyklus: Kontinuerlig , Duty Rating: KONT , Innkapslingstype: TEFC , Hz: 60 Inkluderer: Kanalboks , Inverter vurdert: Ja , IP-vurdering: 44 , Lengde mindre skaft: 15 7 / 16 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorkapslingsdesign: Helt lukket vifte avkjølt , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , Montering: F1 , Monteringstype: C-ansikt / fot , NEMA Design: B , Antall hastigheter: 1 , Skaftlengde: 2 11 / 16 " , Starttype: Direkte på nettet , Brukbar @ 200V: Nei , Brukbar @ 208V: Ja