BALDOR MOTOR CM3538-8 Three Phase Enclosed Motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6QGT

BALDOR MOTOR CM3538-8 Trefaset lukket motor, 200V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C ramme

På lager
Vare: AJ6QGT Modell: CM3538-8

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 353 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps2.2
BaseRG
Nedbrytningsmoment6.1 LB-FT
KlasseB
KabinettTEFC
Frame56C
Dreiemoment med full belastning1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonB
Bly3 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.7 Amps
Antall poler04
Produksjon.5
Fase3
Power Factor63
RevisjonA
RPM1725
Temp. Stige77 grader C
typen3416M
Spenning200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)35.09
Skipets bredde (cm)27.47
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 4.6 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 3.9 LB-FT
    • Startstrøm: 13.4 ampere

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentFull belastningseffektivitetHPIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypePris
BALDOR MOTOR CEM2333T Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PLH CEM2333T-36.2/18.1153 LB-FT-15F--39 855 NOK
BALDOR MOTOR CEM2333T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PLJ CEM2333T-5-14.5143 LB-FT-15F--39 855 NOK
BALDOR MOTOR CEM2334T Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 60 Hz, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PLK CEM2334T-48/24213 LB-FT-20F--51 987 NOK
BALDOR MOTOR CEM2334T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 20 hk, 60 Hz, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PLL CEM2334T-5-19195 LB-FT-20F--52 524 NOK
BALDOR MOTOR CEM2394T Trefase lukket motor, 230/460V, 3520 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PLM CEM2394T-35/17.5105 LB-FT-15F--47 741 NOK
BALDOR MOTOR CEM3545 Trefase lukket motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PMV CEM35452.8/1.4--77--F-13 596 NOK
BALDOR MOTOR CEM3546 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PMW CEM3546-3.1-3/1.512.5 LB-FT-1F--14 091 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CM3538-8 Trefaset lukket motor, 200V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56C ramme
7 353 NOK / enhet