BALDOR MOTOR CEM3558T Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60Hz, 2 hk, TEFC, 145TC Ramme | AJ6PNR

BALDOR MOTOR CEM3558T Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60Hz, 2 hk, TEFC, 145TC Ramme

På lager
Vare: AJ6PNR Modell: CEM3558T

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 855 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps6-5.8/2.9
BaseRG
Nedbrytningsmoment23.9 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame145TC
Dreiemoment med full belastning5.95 LB-FT
HP2
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.82 Amps
Antall poler04
Produksjon2
Fase3
Power Factor73
RevisjonD
RPM1755
Temp. Stige74 grader
typen3530M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Baldor CEM3558T-motoren er ideell for håndtering av laster innen automasjon, mat- og drikkevarebehandling og generell produksjonsapplikasjoner. Den brukes til å drive transportører, pakkemaskiner og blandere.

Egenskaper:

  • Baldor CEM3558T helt lukket viftekjølt motor er designet for generelle pumper, vifter, transportører, verktøy og beltedrevne maskiner.
  • Den har en stålkonstruert 145TC-ramme og klasse F-isolasjon for pålitelig drift.
  • Den oppfyller eller overgår CSA EEV-kravene (Energy Efficiency Verification) med 86.5 % effektivitet ved full belastning.
  • Denne Baldor CEM3558T 3-fase lukkede motoren leveres inverter-klar i tilfelle strømbrudd.

Standarder og godkjenninger:

  • UR
  • CSA EEV
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilket fett er ideelt for motorens lagre?

A. Et Polyrex EM-fett er ideelt for motorlagre. Den takler høye temperaturer (opptil 300 grader F) under trange forhold.

Sp. Hva refererer C-Face-design til?

A. En C-Face-design har en flat overflate maskinert på den ene siden for direkte kobling med utstyr.

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentFull belastningseffektivitetHPIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypePris
BALDOR MOTOR CEM2333T Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PLH CEM2333T-36.2/18.1153 LB-FT-15F--39 855 NOK
BALDOR MOTOR CEM2333T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PLJ CEM2333T-5-14.5143 LB-FT-15F--39 855 NOK
BALDOR MOTOR CEM2334T Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 60 Hz, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PLK CEM2334T-48/24213 LB-FT-20F--51 987 NOK
BALDOR MOTOR CEM2334T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 20 hk, 60 Hz, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PLL CEM2334T-5-19195 LB-FT-20F--52 524 NOK
BALDOR MOTOR CEM2394T Trefase lukket motor, 230/460V, 3520 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PLM CEM2394T-35/17.5105 LB-FT-15F--47 741 NOK
BALDOR MOTOR CEM3545 Trefase lukket motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PMV CEM35452.8/1.4--77--F-13 596 NOK
BALDOR MOTOR CEM3546 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PMW CEM3546-3.1-3/1.512.5 LB-FT-1F--14 091 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3558T Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60Hz, 2 hk, TEFC, 145TC Ramme
14 855 NOK / enhet