BALDOR MOTOR CEM4103T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEFC, 284TC Ramme | AJ6PRE

BALDOR MOTOR CEM4103T-5 Trefaset lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEFC, 284TC Ramme

På lager
Vare: AJ6PRE Modell: CEM4103T-5

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

68 874 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps23.9
BaseRG
Nedbrytningsmoment234 LB-FT
KlasseF
KabinettTEFC
Frame284TC
Dreiemoment med full belastning74.1 LB-FT
Fett typePOLYREX EM
HP25
Hz60
IsolasjonF
Bly3 # 10
MonteringF1
Strøm uten belastning9.45 Amps
Antall poler04
Produksjon25
Fase3
Power Factor84
RevisjonQ
RPM1770
Temp. Stige62 grader C
typen1046M
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 180.45
Skipets høyde (cm)49.85
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)60.33
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 127 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP2138L
    • Opptrekksmoment: 101 LB-FT
    • Startstrøm: 153 ampere

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentFull belastningseffektivitetHPIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypePris
BALDOR MOTOR CEM2333T Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PLH CEM2333T-36.2/18.1153 LB-FT-15F--39 855 NOK
BALDOR MOTOR CEM2333T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PLJ CEM2333T-5-14.5143 LB-FT-15F--39 855 NOK
BALDOR MOTOR CEM2334T Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 60 Hz, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PLK CEM2334T-48/24213 LB-FT-20F--51 987 NOK
BALDOR MOTOR CEM2334T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 20 hk, 60 Hz, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PLL CEM2334T-5-19195 LB-FT-20F--52 524 NOK
BALDOR MOTOR CEM2394T Trefase lukket motor, 230/460V, 3520 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PLM CEM2394T-35/17.5105 LB-FT-15F--47 741 NOK
BALDOR MOTOR CEM3545 Trefase lukket motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PMV CEM35452.8/1.4--77--F-13 596 NOK
BALDOR MOTOR CEM3546 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PMW CEM3546-3.1-3/1.512.5 LB-FT-1F--14 091 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CEM4103T-5 Trefaset lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEFC, 284TC Ramme
68 874 NOK / enhet