BALDOR MOTOR CEM3768T Three Phase Enclosed Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 hp, TEFC, 215TC Frame | AJ6PQU

BALDOR MOTOR CEM3768T trefaset lukket motor, 230/460V, 1200 o/min, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 215TC ramme

På lager
Vare: AJ6PQU Modell: CEM3768T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 300 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps15.3-14.8/7.4
BaseRG
Nedbrytningsmoment71.5 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame215TC
Dreiemoment med full belastning22.5 LB-FT
HP5
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 14
MonteringF1
Strøm uten belastning3.74 Amps
Antall poler06
Produksjon5
Fase3
Power Factor71
RevisjonB
RPM1160
Temp. Stige60 grader C
typen0746M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.5
Skipets høyde (cm)44.77
Skipets lengde (cm)72.71
Skipets bredde (cm)46.04
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 64.8 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1259L
    • Opptrekksmoment: 53.4 LB-FT
    • Startstrøm: 50.6 ampere

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentFull belastningseffektivitetHPIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypePris
BALDOR MOTOR CEM2333T Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PLH CEM2333T-36.2/18.1153 LB-FT-15F--39 855 NOK
BALDOR MOTOR CEM2333T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PLJ CEM2333T-5-14.5143 LB-FT-15F--39 855 NOK
BALDOR MOTOR CEM2334T Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 60 Hz, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PLK CEM2334T-48/24213 LB-FT-20F--51 987 NOK
BALDOR MOTOR CEM2334T-5 Trefase lukket motor, 575V, 1800 RPM, 20 hk, 60 Hz, TEFC, 256TC Ramme | AJ6PLL CEM2334T-5-19195 LB-FT-20F--52 524 NOK
BALDOR MOTOR CEM2394T Trefase lukket motor, 230/460V, 3520 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6PLM CEM2394T-35/17.5105 LB-FT-15F--47 741 NOK
BALDOR MOTOR CEM3545 Trefase lukket motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PMV CEM35452.8/1.4--77--F-13 596 NOK
BALDOR MOTOR CEM3546 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PMW CEM3546-3.1-3/1.512.5 LB-FT-1F--14 091 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CEM3768T trefaset lukket motor, 230/460V, 1200 o/min, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 215TC ramme
36 300 NOK / enhet