OAKTON PH-meter


filtre
Auto Power Off: Ja , Vise: Dual Line LCD , Vanntett: Ja
StilModellElektrisk ledningsevneområdeSakpH-områdeTemp. NøyaktighetPris (eks. mva)
A
3561328
-pH-meter--5 066 NOK
B
3566034
-Meter--5 868 NOK
C
3561325
-pH-meter--5 981 NOK
D
3561365
-pH-meter--7 453 NOK
E
3561368
-pH-meter--8 112 NOK
F
3561327
-pH-meter--6 911 NOK
G
3563412
+/- 1999mVpH-meter-+/-0.9 grader F/0.5 grader C1 148 NOK
H
3563452
+/- 1999mVpH-meter2 til 16.02+/- 0.9 grader F4 004 NOK
I
3563416
+/- 1999mVpH-meter2 til 16+/- 0.9 grader F2 044 NOK
J
3563446
+/- 1999mVpH-meter2 til 16.01+/- 0.9 grader F2 173 NOK
K
3563454
+/- 1999mVpH-meter-+/- 0.9 grader F1 650 NOK
L
3563405
+/- 1999mVpH-meter0 til 14+/- 0.9 grader F1 354 NOK
M
3563406
0 til 20 mS / cmpH-meter-+/- 0.9 grader F1 325 NOK

PH-meter

Oakton pH-målere er ideelle for å måle alkalinitet og surhet i væsker i laboratorier og medisinske fasiliteter. Disse digitale målere har en maksimal oppløsning på 0.001 pH. De har en IP67-klassifisert kapsling for fullstendig beskyttelse mot fuktighet og støvete omgivelser. Utvalgte modeller (pH 5+ meter) er i stand til å måle både væsketemperatur og pH-verdier samtidig.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?