Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OAKTON 3563452 PH vanntett spydspiss lommemåler | CE9TTE 55EP34

OAKTON 3563452 PH vanntett spydspiss lommemåler

På lager
Vare: CE9TTE Modell: 3563452Kryssreferanse: 55EP34

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakpH-meter
Automatisk avslåingJa
Automatisk temperaturkompensasjonJa
Kalibrering1 til 3 pt.
ViseDual Line LCD
Elektrisk ledningsevneområde+/- 1999mV
ORP Range1000 til 1000mV
pH-nøyaktighet+/- 0.01 +1 siffer
pH-område2 til 16.02
Temp. Nøyaktighet+/- 0.9 grader F
VanntettJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.693
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellElektrisk ledningsevneområdeSakpH-områdeTemp. NøyaktighetPris
OAKTON 3563412 Vanntett lommemåler, Dual Line LCD, 0 til 10 ppt Salinity Range | CE9BUM 55EP45 3563412+/- 1999mVpH-meter-+/-0.9 grader F/0.5 grader C1 148 NOK
OAKTON 3563416 PH vanntett lommemåler | CE9TTF 55EP30 3563416+/- 1999mVpH-meter2 til 16+/- 0.9 grader F2 044 NOK
OAKTON 3563446 PH vanntett lommemåler med flat spiss | CE9TTG 55EP32 3563446+/- 1999mVpH-meter2 til 16.01+/- 0.9 grader F2 173 NOK
OAKTON 3563454 ORP vanntett lommemåler | CE9UMM 55EP36 3563454+/- 1999mVpH-meter-+/- 0.9 grader F1 650 NOK
OAKTON 3563405 Økonomisk pH vanntett lommemåler | CF2JHB 55EP42 3563405+/- 1999mVpH-meter0 til 14+/- 0.9 grader F1 354 NOK
OAKTON 3563406 Ledningsevne Vanntett lommemåler, 0 til 20 mS/cm Elektrisk konduktivitetsområde | CF2LVA 55EP43 35634060 til 20 mS / cmpH-meter-+/- 0.9 grader F1 325 NOK
OAKTON 3566034 pH og ORP håndholdt måler, -2 til 16, -2000 til 2000 mV, automatisk temperaturkompensasjon, bakgrunnsbelyst LCD | CT4HHF 61HY60 3566034-Meter--5 868 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OAKTON 3563452 PH vanntett spydspiss lommemåler
4 004 NOK / enhet