A Montert/umontert: Umontert , Grunnhøyde: 1.75 " , Base Bredde: 72.5 " , Lagertype: Smørbar puteblokk , Bladdia.: 60 " , CFM @ 0.375-In. SP: 50,976 , CFM-område: 35,353 til 64,325 , Drive Type: Belte , Husmateriale: Galvanisert stål , Maks. Innløpstemperatur: 120 grader F. , Monteringssted: Takprodukt , Total Dia.: 72 1 / 2 " , Total høyde: 48 " , Propell Dia.: 60 " , Propellmateriale: Stål , Krever: Takstein for nye installasjoner , RPM-område: 277 til 504 , Skaft Dia. Skiveende: 1 3 / 4 " , Hastighetskontrollerbar: Nei
Beltedrev eksosventilatorer, 60 tommer
Dayton eksosventiler brukes i kommersielle og industrielle bygninger, som støperier, lager, produksjonsanlegg og laboratorier. De er utstyrt med interne sommerfugldempere for å stoppe uønsket tilbaketrekk og har magnetiske låser for å redusere demperfladder når de ikke er i bruk. De har sammensatte stålpropeller med skarpe blader for å produsere lave lydnivåer. Velg fra en rekke av disse eksosventilene, tilgjengelig i 72-1/2 og 72.5 tommers baselengder.