DAYTON 4YY29 Eksosventil 60 In | AE2QEQ

DAYTON 4YY29 Eksosventil 60 tommer

Vare: AE2QEQ Modell: 4YY29
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

67 623 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Base høyde1.75 "
Base lengde72 1 / 2 "
Base bredde72.5 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Blad Dia.60 "
CFM-rekkevidde35,353 til 64,325
KjøretypeBelte
Housing MaterialGalvanisert stål
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Motor HP3 til 10
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.72 1 / 2 "
Total høyde48 "
Propell Dia.60 "
PropellmaterialeStål
KreverTakstein for nye installasjoner
RPM-rekkevidde277 til 504
Shaft Dia. Propellende (inn.)1 3 / 4
Skaft Dia. Sheave End1 3 / 4 "
HastighetsstyrbarNei
typenAksial oppblåsing, mindre kjørepakke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 421.65
Skipets høyde (cm)228.35
Skipets lengde (cm)201.42
Skipets bredde (cm)202.44
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor SpenningBase lengdeCFM @ 0.000-inn. SPFaseSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.typenCFM @ 0.125-inn. SPPris
DAYTON 7A908 Eksosventil 60 In | AF3ARF 7A908115/23072.5 "43,011122-Aksial oppblåsing, med stasjonspakke36,740106 443 NOK
DAYTON 7A909 Eksosventil 60 In | AF3ARG 7A909115/23072.5 "51,05212529Aksial oppblåsing, med stasjonspakke46,29590 532 NOK
DAYTON 7A910 Eksosventil 60 In | AF3ARH 7A91023072.5 "58,45513133Aksial oppblåsing, med stasjonspakke54,801102 785 NOK
DAYTON 7A911 Eksosventil 60 In | AF3ARJ 7A911208-220/44072.5 "43,011322-Aksial oppblåsing, med stasjonspakke36,740101 029 NOK
DAYTON 7A912 Eksosventil 60 In | AF3ARK 7A912208-220/44072.5 "51,05232529Aksial oppblåsing, med stasjonspakke46,295102 051 NOK
DAYTON 7A913 Eksosventil 60 In | AF3ARL 7A913208-220/44072.5 "58,45533133Aksial oppblåsing, med stasjonspakke54,80193 814 NOK
DAYTON 7A914 Eksosventil 60 In | AF3ARM 7A914208-220/44072.5 "64,32634343Aksial oppblåsing, med stasjonspakke61,083105 361 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4YY29 Eksosventil 60 tommer
67 623 NOK / enhet