OMRON E3T-serien, NPN fotoelektrisk sensor


filtre
Krets type: NPN , Elektrisk forbindelse: 2 m kablet kabel , IP-vurdering: 67 , Driftstemp. Område: -25 grader til 55 grader C , Kraft krav: 12 til 24 VDC , Responstid: 1 msek. , Form: rektangulær
StilModellBody MaterialDybdeLengdeDriftsmodusSensing metodeBreddePris (eks. mva)
A
E3T-SL12
Denaturert polyarylat0.43 "0.96 "Mørk påKonvergent reflekterende0.27 "2 203 NOK
A
E3T-SL11
Denaturert polyarylat0.43 "0.96 "Lys påKonvergent reflekterende0.27 "2 201 NOK
B
E3T-SL21
Denaturert polyarylat0.43 "0.96 "Lys påKonvergent reflekterende0.28 "2 397 NOK
C
E3T-ST12
PBT0.37 "0.73 "Mørk påGjennom bjelke0.27 "3 016 NOK
D
E3T-FT12
PBT0.14 "0.75 "Mørk påGjennom bjelke0.47 "3 440 NOK
E
E3T-SR21 2M
PBT0.43 "0.96 "Lys påRetroreflekterende0.28 "3 232 NOK
E
E3T-SR22 2M
PBT0.43 "0.96 "Mørk påRetroreflekterende0.28 "3 383 NOK
B
E3T-FD12
PBT0.43 "0.94 "Mørk påDiffus reflekterende0.28 "2 836 NOK
B
E3T-FD11
PBT0.43 "0.94 "Lys påDiffus reflekterende0.28 "2 954 NOK
D
E3T-FT11
PBT0.14 "0.75 "Lys påGjennom bjelke0.47 "3 336 NOK
C
E3T-ST11
PBT0.37 "0.73 "Lys påGjennom bjelke0.27 "3 300 NOK

E3T-serien, NPN fotoelektrisk sensor

Omron E3T Series NPN fotoelektriske sensorer brukes i kontrollsystemer og industriell automasjon for å registrere nærvær eller fravær av fjerne objekter. De har polybutylentereftalat (PBT) deksler for høy slagfasthet og termisk isolasjon. De har driftstemperaturer fra -25 til 55 grader C. Disse IP 67-klassifiserte sensorene har tilbakestilt tider på opptil 1 millisekund for rask respons

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?