APPROVED VENDOR Forlengelse Vårseng


filtre
Sluttype: Maskinkroker , Bli ferdig: Sink belagt , Materiale: Høyt karbonstål , Type: Barneseng
StilModellAvbøyning @ LastLast (kg)Utenfor Dia.Total lengdeVårrateWireDia.Pris (eks. mva)
A
1NAR3
0.3 "31.283 / 4 "2.437 "29.61 kg / tommer0.105 "103NOK
A
1NAN8
0.13 "31.0223 / 32 "1.625 "120.89 kg / tommer0.105 "163NOK
A
1NAN9
0.16 "21.381 / 2 "1.75 "70.2 kg / tommer0.08 "125NOK
A
1NAR1
0.18 "30.393 / 4 "2"91.08 kg / tommer0.105 "100NOK
A
1NAR2
0.27 "18.113 / 4 "2.25 "63.47 kg / tommer0.105 "93NOK
A
1NAR7
0.32 "49.0223 / 32 "3.375 "73.36 kg / tommer0.120 "170NOK
A
1NAR5
0.34 "29.963 / 4 "2.625 "49.31 kg / tommer0.105 "92NOK
A
1NAR6
0.42 "38.1011 / 16 "2.75 "60.88 kg / tommer0.105 "162NOK
A
1NAR4
0.78 "22.2511 / 16 "2.5 "29.74 kg / tommer0.091 "164NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?