Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1NAR2 Forlengelsesfjær Cot Stål 2 1/4 Totallengde 3/4 Ytre Dia - PK 6 | AB2PMH

APPROVED VENDOR 1NAR2 Forlengelsesfjær Cot Stål 2 1/4 Totallengde 3/4 Ytre Dia - PK 6

På lager
Vare: AB2PMH Modell: 1NAR2
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelsesfjær
Avbøyning @ Last0.27 "
SluttypeMaskinkroker
FinishSink belagt
Last (kg)18.11
MaterialeHøyt karbonstål
Utenfor Dia.3 / 4 "
Total lengde2.25 "
Vårrate63.47 kg / tommer
typenBarneseng
WireDia.0.105 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7320205045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAvbøyning @ LastLast (kg)Utenfor Dia.Total lengdeVårrateWireDia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 1NAN8 Forlengelsesfjær Cot 1 5/8 Totallengde 23/32 Ytre diameter - PK 6 | AB2PME 1NAN80.13 "31.0223 / 32 "1.625 "120.89 kg / tommer0.105 "163NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NAN9 Forlengelsesfjær Cot Stål 1 3/4 Totallengde 1/2 Ytre Dia - PK 6 | AB2PMF 1NAN90.16 "21.381 / 2 "1.75 "70.2 kg / tommer0.08 "125NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NAR1 Forlengelsesfjær Cot Stål 2 Totallengde 3/4 Ytre diameter - PK 6 | AB2PMG 1NAR10.18 "30.393 / 4 "2"91.08 kg / tommer0.105 "100NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NAR3 Forlengelsesfjær Cot Stål 2 7/16 Totallengde 3/4 Ytre Dia - PK 6 | AB2PMJ 1NAR30.3 "31.283 / 4 "2.437 "29.61 kg / tommer0.105 "103NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NAR4 Forlengelsesfjær Cot 2 1/2 Totallengde 11/16 Ytre diameter - PK 6 | AB2PMK 1NAR40.78 "22.2511 / 16 "2.5 "29.74 kg / tommer0.091 "164NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NAR5 Forlengelsesfjær Cot Stål 2 5/8 Totallengde 3/4 Ytre Dia - PK 6 | AB2PML 1NAR50.34 "29.963 / 4 "2.625 "49.31 kg / tommer0.105 "92NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1NAR6 Forlengelsesfjær Cot 2 3/4 Totallengde 11/16 Ytre diameter - PK 6 | AB2PMM 1NAR60.42 "38.1011 / 16 "2.75 "60.88 kg / tommer0.105 "162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1NAR2 Forlengelsesfjær Cot Stål 2 1/4 Totallengde 3/4 Ytre Dia - PK 6
93NOK / enhet