SHAW PLUGS Turn-Tite mekaniske ekspansjonsplugger, 3 til 4 tomme


Shaws mekaniske ekspansjonsplugger er en integrert del av testprosessen ettersom de tetter rør og skaper lavt trykk inne i systemet. Disse mekaniske pluggene i Turn-Tite-serien ruster ikke, og forhindrer skade på røret eller ventilen de brukes i.

filtre
StilModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykkMaterialeBody MaterialHåndteringsmaterialetypenPris (eks. mva)
A
52011
3.5 "3.44 "til 3.818"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite674NOK
A
52010
3.25 "3.13 "til 3.474"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite634NOK
A
52012
3.75 "3.69 "til 4.096"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite699NOK
A
52013
4"3.97 "til 4.407"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite716NOK

Egenskaper

  • Disse pluggene kommer med messinghåndtak for bruk i drikkevannsforsyning, og tilbyr utmerket korrosjonsbestandighet.
  • Disse T-håndtakene kan strammes for hånd for rask installasjon.
  • De har industrielle O-ringer av neoprengummi som har en ribbet overflate for å gi utmerket grep under installasjonen, noe som gjør enhetene lekkasjesikre.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er hensikten med stålbelagt maskinvare?

Stålbeslaget er galvanisert med sink for å forbedre korrosjonsmotstanden og styrken til pluggene.

Er neopren i stand til å tåle varme?

Ja, neoprentetninger har en høy ekspansjonshastighet (10 - 12%) som tillater overlegen varmebestandighet ved temperaturer opp til 275 grader F.

Hvor brukes disse Turn-Tite mekaniske ekspansjonspluggene?

Disse mekaniske ekspansjonspluggene er utformet for å stenge av rør, beholdere og åpne ledninger som utsettes for høyt trykk på grunn av væsken som finnes i dem.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?