Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHAW PLUGS 52011 Mekanisk ekspansjonsplugg, 3-1/2 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PTL 14M010

SHAW PLUGS 52011 Mekanisk ekspansjonsplugg, 3-1/2 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi

På lager
Vare: AA6PTL Modell: 52011Kryssreferanse: 14M010
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
782NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk utvidelsesplugg
Body MaterialForzinket stål
HåndteringsmaterialeMessing
Inne i Dia.3.44 "til 3.818"
MaterialeNeopren Gummi
Maks. LufttrykkOpp til 5 psi
Maks. Diameter3.853 "
Min. Dia.3.44 "
Nominell størrelse3.5 "
typenTurn-Tite

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode4016991500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell størrelseInne i Dia.Maks. LufttrykkMaterialeBody MaterialHåndteringsmaterialetypenPris
SHAW PLUGS 52010 Mekanisk ekspansjonsplugg, 3-1/4 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PTK 14M009 520103.25 "3.13 "til 3.474"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite736NOK
SHAW PLUGS 52012 Mekanisk ekspansjonsplugg, 3-3/4 tommers størrelse, zinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PTM 14M011 520123.75 "3.69 "til 4.096"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite811NOK
SHAW PLUGS 52013 Mekanisk ekspansjonsplugg, 4 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi | AA6PTN 14M012 520134"3.97 "til 4.407"Opp til 5 psiNeopren GummiForzinket stålMessingTurn-Tite832NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHAW PLUGS 52011 Mekanisk ekspansjonsplugg, 3-1/2 tommers størrelse, sinkbelagt stål, neoprengummi
782NOK / enhet