Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC AH650 Regular Hydraulic Coupler, Hann Half, 1/4 Tommers NPT | AE6THB 5UXE4

ENERPAC AH650 vanlig hydraulisk kopling, halv hann, 1/4 tommer NPT

På lager
Vare: AE6THB Modell: AH650Kryssreferanse: 5UXE4
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
879NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk kobling
AnatomyMannlig halvdel
FinishBright
Maks. Strømningshastighet17 cu. in./min.
Maks. Oljestrøm17 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Tråd Dia.1 / 4 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481803090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishDimensjon ADimensjon BMaks. DriftstrykkDimensjon CDimensjon DDimensjon EDimensjon FPris
ENERPAC AH654 Vanlig hydraulisk kopling, halv hann | AE6THC 5UXE5 AH654Bright--5000 psi----1 030 NOK
ENERPAC AH604 Vanlig hydraulisk kopling, halv hann | AG6RNQ 46C608 AH604Forkrommet3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "952NOK
ENERPAC AH630 Vanlig hydraulisk kopling, halv hann | AG6RNR 46C609 AH630Forkrommet2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "969NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC AH650 vanlig hydraulisk kopling, halv hann, 1/4 tommer NPT
879NOK / enhet