Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39002.409.0350 Taper Pin, #7 X 3-1/2 Størrelse, 3/8-24 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade | CG8PAA 41LM85

FABORY U39002.409.0350 Taper Pin, #7 X 3-1/2 Size, 3/8-24 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade

På lager
Vare: CG8PAA Modell: U39002.409.0350Kryssreferanse: 41LM85
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3 1 / 2
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Stor endedia.0.408 til 0.410 "
Lengde3 1 / 2 "
PinnetypeUtvendig gjenget med mutter
Størrelse#7 x 3 1/2
Liten endedia.0.334 "
standardASME B18.8.2
System for målinginch
Trådstørrelse3 / 8-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Mutter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39002.409.0350 Taper Pin, #7 X 3-1/2 Size, 3/8-24 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade
145NOK / enhet