HALDER SUPERCRAFT Dead Blow Sledge Hammers


Halder Supercraft dødslagshammere er dobbeltsidige hodehammere som er ideelle for å levere slagkraftig slag som brukes til å løsne deler, drive staker og rivearbeid.

filtre
Håndtakfarge: Naturlig , Håndtaksdesign: Rett , Håndtaksmateriale: Hickory Wood , Hodefarge: Grå / Hvit , Hodemateriale: Stål og nylon , Ikke gnist: Nei , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris (eks. mva)
A
3366081
3 9 / 64 "7.875 "9 lb.3 9 / 64 "34.5 "5 873 NOK
B
3366.11
3 15 / 16 "10 "20 lb.3 15 / 16 "39.25 "9 853 NOK
A
3366107
4"8.25 "15 lb.4"39.25 "8 849 NOK

Dead Blow Sledge Hammers

Halder Supercraft slaghammere er egnet for håndtering av ømfintlige metalloverflater og trearbeidsstykker og har utskiftbare nylonspisser for å forhindre skader og gnister. Disse enhetene kommer med et stålhode for slagstyrke og et hickory-håndtak for å tåle harde slag samtidig som vibrasjoner minimeres. Velg fra et omfattende utvalg av disse hammerne tilgjengelig i 9, 15 og 20 lbs hodevektalternativer på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Halder Supercraft slaghammere har nylonstålhoder for å gi høy slagkraft uten å skade overflaten.
  • De er utstyrt med trehåndtak for å dempe vibrasjoner mens du slår.
  • Disse slaghammerne har et bredt ansikt på begge hodeender for økt slagområde.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken type grep brukes i Halder Supercraft-slaghammere?

Enkelt grep.

Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker disse hammerne?

  • Bruk alltid vernebriller og hansker for å beskytte hendene og øynene dine mot flyvende rusk.
  • Bruk hammeren kun til det tiltenkte formålet, og støt aldri andre overflater enn den du prøver å forme eller slå.

Hva er fordelene med å bruke en dødslagshammer fremfor en tradisjonell hammer?

  • Dødslagshammere er designet for å redusere tilbakeslag eller tilbakeslag når de treffer en overflate, noe som muliggjør mer kontrollerte og effektive slag enn tradisjonelle hammere.
  • De minimerer også risikoen for skade på overflaten og reduserer brukertretthet mer effektivt enn konvensjonelle hammere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?