HALDER SUPERCRAFT 3366.11 Dead Blow Sledge Hammer, 20 lb hode, 39-1/4 tommers lengde | AB7FRB 22UZ94

HALDER SUPERCRAFT 3366.11 Dead Blow Sledge Hammer, 20 lb hode, 39-1/4 tomme lengde

På lager
Vare: AB7FRB Modell: 3366.11Kryssreferanse: 22UZ94

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 515 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDead Blow Sledge Hammer
Ansiktsdiameter3 15 / 16 "
Håndtere fargeNaturlig
Håndtak DesignRett
HåndteringsmaterialeHickory Wood
HodefargeGrå / Hvit
Hodelengde10 "
HodematerialeStål og nylon
Hodevekt20 lb.
leder Bredde3 15 / 16 "
IkkeparkeringNei
Total lengde39.25 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode3926909987
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

Halder Supercraft 3366.11 slaghammer brukes i bil-, bygg- og metallindustrien. Denne gnistfrie hammeren reduserer returen og gir kraftige, presise slag for delikate eller gjenstridige oppgaver.

Egenskaper:

  • Den har et enkelt grep for holdbarhet og hold.
  • Denne 20 lb dødslagshammeren har et trehåndtak for godt grep og korrosjonsbestandighet.
  • Den kommer med et nylon- og stålhode for kraftig slag og holdbarhet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger Halder Supercraft 3366.11 slaghammer?

A.

  • Oppgavekrav
  • Håndtere materiale og design
  • Hodevekt og materiale
  • Total størrelse og vekt på hammeren
  • Tethering evner om nødvendig

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne Halder Supercraft dødslagshammeren?

A.

  • Bruk egnet verneutstyr.
  • Oppretthold et fast grep og tydelig slagbane.
  • Vær oppmerksom på potensielle hindringer og glatte overflater.
  • Bruk hammeren i riktig vinkel for å unngå belastning.
  • Oppbevar hammeren trygt.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne hammeren?

A.

  • Tørk av med en ren, tørr klut etter bruk.
  • Oppbevar den på et tørt sted, vekk fra fuktighet.
  • Inspiser regelmessig for slitasje eller skade og reparer om nødvendig.

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris
HALDER SUPERCRAFT 3366081 Dead Blow Sledge Hammer 9 Lb Wood | AD3JFP 3ZLR7 33660813 9 / 64 "7.875 "9 lb.3 9 / 64 "34.5 "6 268 NOK
HALDER SUPERCRAFT 3366107 Dead Blow Sledge Hammer 15 Lb Wood | AD3JFQ 3ZLR8 33661074"8.25 "15 lb.4"39.25 "9 579 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3366.11 Dead Blow Sledge Hammer, 20 lb hode, 39-1/4 tomme lengde
10 515 NOK / enhet