Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC AH654 Vanlig hydraulisk kopling, halv hann | AE6THC 5UXE5

ENERPAC AH654 Vanlig hydraulisk kopling, halv hann

På lager
Vare: AE6THC Modell: AH654Kryssreferanse: 5UXE5
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
1 110 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk kobling
AnatomyMannlig halvdel
FinishBright
Maks. Strømningshastighet17 cu. in./min.
Maks. Oljestrøm17 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Tråd Dia.1 / 4 "
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481803090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishDimensjon ADimensjon BMaks. DriftstrykkDimensjon CDimensjon DDimensjon EDimensjon FPris
ENERPAC AH650 Regular Hydraulic Coupler, Hann Half, 1/4 Tommers NPT | AE6THB 5UXE4 AH650Bright--5000 psi----875NOK
ENERPAC AH604 Vanlig hydraulisk kopling, halv hann | AG6RNQ 46C608 AH604Forkrommet3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "1 081 NOK
ENERPAC AH630 Vanlig hydraulisk kopling, halv hann | AG6RNR 46C609 AH630Forkrommet2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "992NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC AH654 Vanlig hydraulisk kopling, halv hann
1 110 NOK / enhet