Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC AH630 Vanlig hydraulisk kopling, halv hann | AG6RNR 46C609

ENERPAC AH630 Vanlig hydraulisk kopling, halv hann

På lager
Vare: AG6RNR Modell: AH630Kryssreferanse: 46C609
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
992NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk kobling
AnatomyMannlig halvdel
Dimensjon A2.61 "
Dimensjon B1.72 "
Dimensjon C1/4 "NPTF
Dimensjon D0.87 "
Dimensjon E0.81 "
Dimensjon F0.75 "
Dimensjon G0.57 "
FinishForkrommet
Maks. Strømningshastighet462 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8481809015

Produktvarianter

ProduktModellFinishDimensjon ADimensjon BMaks. DriftstrykkDimensjon CDimensjon DDimensjon EDimensjon FPris
ENERPAC AH650 Regular Hydraulic Coupler, Hann Half, 1/4 Tommers NPT | AE6THB 5UXE4 AH650Bright--5000 psi----875NOK
ENERPAC AH654 Vanlig hydraulisk kopling, halv hann | AE6THC 5UXE5 AH654Bright--5000 psi----1 110 NOK
ENERPAC AH604 Vanlig hydraulisk kopling, halv hann | AG6RNQ 46C608 AH604Forkrommet3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "1 081 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC AH630 Vanlig hydraulisk kopling, halv hann
992NOK / enhet