APPROVED VENDOR Rør Uhmw 1 3/8 tommer


filtre
Farge: Hvit , Innvendig Dia.: 1.375 " , Inside Dia. Toleranse: +/- 0.160 " , Lengdetoleranse: +0.060 "/ - 0.000" , Materiale: UHMW-PE , Maks. Temp.: 180 F , Min. Temp. Vurdering: -20 grader F. , Utvendig Dia.: 2" , Utenfor Dia. Toleranse: +/- 0.160 " , Strekkstyrke: 5,800 PSI , Type: Jomfru matkontaktkarakter , Veggtykkelse: 0.312 "
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
1UWR8
3ft.1 681 NOK
A
1UWY8
6"2 905 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?