DAYTON Filtrerte sentrifugalforsyningsventilatorer med remdrift


filtre
Montert/umontert: Umontert , Grunnhøyde: 1.5 " , CFM @ 2.000-In. SP: 6996 , Husmateriale: Galvanisert stål , Maks. Innløpstemperatur: 120 grader F. , Krever: Takstein for nye installasjoner , Hjulmateriale: Stål , Hjultype: Fremover buet
StilModellCFM @ 0.750-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPPris (eks. mva)
A
7HY77
-28.5 "28.5 "-----32 076 NOK
A
7HY76
-28.5 "28.5 "-----29 115 NOK
A
7HY95
-32.5 "32.5 "-----37 522 NOK
A
7HY89
-32.5 "32.5 "-----37 670 NOK
A
7HY88
-32.5 "32.5 "-----38 686 NOK
A
7HY86
-32.5 "32.5 "-----37 269 NOK
A
7HY84
-32.5 "32.5 "-----38 531 NOK
A
7HY83
-32.5 "32.5 "-----35 361 NOK
A
7HY74
-28.5 "28.5 "-----27 779 NOK
A
7HY73
-28.5 "28.5 "-----28 110 NOK
A
7HY78
-28.5 "28.5 "-----29 674 NOK
A
7HY85
-32.5 "32.5 "-----36 129 NOK
A
7HY87
-32.5 "32.5 "-----37 553 NOK
A
7HY94
-32.5 "32.5 "-----37 238 NOK
A
7HY93
-32.5 "32.5 "-----36 653 NOK
A
7HY92
-32.5 "32.5 "-----39 195 NOK
A
7HY75
-28.5 "28.5 "-----28 649 NOK
A
7HZ07
11,20844.5 "44.5 "10,68810,16191117519520293 695 NOK
A
7HZ08
12,84144.5 "44.5 "12,41211,95210,99310,0378648100 057 NOK
A
7HY97
159132.5 "32.5 "-----38 595 NOK
A
7HY96
159132.5 "32.5 "-----39 611 NOK
A
7HY79
166128.5 "28.5 "-----30 559 NOK
A
7HY80
166128.5 "28.5 "-----30 843 NOK
A
7HY81
214228.5 "28.5 "19021585---32 273 NOK
A
7HY82
214228.5 "28.5 "19021585---31 257 NOK
A
7HY90
260732.5 "32.5 "2159----42 949 NOK
A
7HY91
260732.5 "32.5 "2159----41 148 NOK
A
7HY99
285432.5 "32.5 "2124----42 149 NOK
A
7HY98
285432.5 "32.5 "2124----44 024 NOK
A
7HZ01
313440.5 "40.5 "-----56 853 NOK
A
7HZ02
313440.5 "40.5 "-----55 052 NOK
A
7HZ00
365032.5 "32.5 "32522681---39 943 NOK
A
7HZ03
443140.5 "40.5 "3600----52 282 NOK
A
7HZ04
599540.5 "40.5 "54954894---53 855 NOK
A
7HZ05
793540.5 "40.5 "7585721863485240-56 437 NOK
A
7HZ06
900444.5 "44.5 "840577815796--88 146 NOK

Filtrerte sentrifugalforsyningsventilatorer med remdrift

Dayton-filtrerte sentrifugaltilførselsventilatorer leverer utemperert og filtrert etterfyllingsluft for bruk i varehus og storkjøkken. De lager luft i innendørsrommene når inneluften ikke kan resirkuleres og må luftes ut. Disse ventilatorene har galvanisert stålkonstruksjon med stålhjul og neoprenisolatorer for styrke og holdbarhet og reduserer vibrasjoner og støy. Ventilatorene har en værhette med lett rengjørbare aluminiumsfiltre for å fange opp støv og andre forurensninger i luften. De har reimdrevne motorer for større fleksibilitet når det gjelder turtall, siden motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse forsyningsventilatorene, tilgjengelig i hjuldiametere fra 11-1/8 til 20-1/2 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?