DAYTON 7HZ02 Tilførselsventil med drivpakke 208-230/460 V | AF3MDH

DAYTON 7HZ02 forsyningsventil med drivpakke 208-230/460 V

På lager
Vare: AF3MDH Modell: 7HZ02

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

55 052 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsyningsventilator
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1.5 "
Base lengde40.5 "
Base bredde40.5 "
Bearing TypePermanent smurt ermet
CFM @ 0.125-inn. SP6220
CFM @ 0.250-inn. SP5814
CFM @ 0.375-inn. SP5296
CFM @ 0.500-inn. SP4740
CFM @ 0.675-inn. SP4058
CFM @ 0.750-inn. SP3134
Utladningslengde (in.)19-1/8
Utladningsbredde (in.)22.25
Fan RPM573
Filterområde (Square-Ft.)5-1/4
Filterhøyde (in.)21-5/8
Filterhusdybde (in.)32
Filterhushøyde (in.)30-3/4
Filterhusbredde (tommer)35-1/8
FiltermaterialeAluminium
Filterbredde (in.)34-5/8
Husets høyde42 "
Husets lengde42 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde75 "
Maks. BHP1.66
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Maks. Driftsforsterker4.6-4.8/2.4
Motor HP1.5
Motor Hz60/50
Motor Spenning208-230/460
MonteringsstedTakprodukt
Antall påkrevde filtre2
Fase3
KreverTakstein for nye installasjoner
Skaft Dia. Sheave End1"
Shaft Dia. Hjulenden1"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.21
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.18.7
typenSentrifugal beltedrift, med kjørepakke
Hjulboring1"
Hjuldiameter18 1 / 2 "
HjulmaterialeStål
Hjul TypeFremover buet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 214.5749
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Filterdybde (in.) (7/8)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPPris
DAYTON 7HY73 Tilførselsventil med drivpakke 115 V | AF3MCB 7HY73-28.5 "28.5 "-----28 110 NOK
DAYTON 7HY74 Tilførselsventil med drivpakke 115 V | AF3MCC 7HY74-28.5 "28.5 "-----27 779 NOK
DAYTON 7HY75 forsyningsventil med drivpakke 115 / 208-230 V | AF3MCD 7HY75-28.5 "28.5 "-----28 649 NOK
DAYTON 7HY76 Tilførselsventil med drivpakke 115 / 208-230 V | AF3MCE 7HY76-28.5 "28.5 "-----29 115 NOK
DAYTON 7HY77 Tilførselsventil med drivpakke 115/208-230 V | AF3MCF 7HY77-28.5 "28.5 "-----32 076 NOK
DAYTON 7HY78 Tilførselsventil med drivpakke 208-220 / 440 V | AF3MCG 7HY78-28.5 "28.5 "-----29 674 NOK
DAYTON 7HY79 Tilførselsventil med drivpakke 115/208-230 V | AF3MCH 7HY79166128.5 "28.5 "-----30 559 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7HZ02 forsyningsventil med drivpakke 208-230/460 V
55 052 NOK / enhet