DAYTON 7HY74 Tilførselsventil med drivpakke 115 V | AF3MCC

DAYTON 7HY74 Tilførselsventil med drivpakke 115 V

På lager
Vare: AF3MCC Modell: 7HY74

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 779 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsyningsventilator
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1.5 "
Base lengde28.5 "
Base bredde28.5 "
Bearing TypePermanent smurt ermet
CFM @ 0.125-inn. SP1435
CFM @ 0.250-inn. SP1106
Utladningslengde (in.)11-3/8
Utladningsbredde (in.)13.375
Fan RPM600
Filterområde (Square-Ft.)4-1/8
Filterhøyde (in.)28-5/8
Filterhusdybde (in.)22
Filterhushøyde (in.)21-1/4
Filterhusbredde (tommer)21-1/8
FiltermaterialeAluminium
Filterbredde (in.)20-5/8
Husets høyde30 "
Husets lengde30 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde52 "
Maks. BHP0.18
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Maks. Driftsforsterker3.1
Motor HP1/6
Motor Hz60
Motor Spenning115
MonteringsstedVegg eller tak
Antall påkrevde filtre1
Fase1
KreverTakstein for nye installasjoner
Skaft Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Hjulenden3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.11.5
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.11.3
typenSentrifugal beltedrift, med kjørepakke
Hjulboring3 / 4 "
Hjuldiameter11 1 / 8 "
HjulmaterialeStål
Hjul TypeFremover buet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 80.0505
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Filterdybde (in.) (7/8)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPPris
DAYTON 7HY73 Tilførselsventil med drivpakke 115 V | AF3MCB 7HY73-28.5 "28.5 "-----28 110 NOK
DAYTON 7HY75 forsyningsventil med drivpakke 115 / 208-230 V | AF3MCD 7HY75-28.5 "28.5 "-----28 649 NOK
DAYTON 7HY76 Tilførselsventil med drivpakke 115 / 208-230 V | AF3MCE 7HY76-28.5 "28.5 "-----29 115 NOK
DAYTON 7HY77 Tilførselsventil med drivpakke 115/208-230 V | AF3MCF 7HY77-28.5 "28.5 "-----32 076 NOK
DAYTON 7HY78 Tilførselsventil med drivpakke 208-220 / 440 V | AF3MCG 7HY78-28.5 "28.5 "-----29 674 NOK
DAYTON 7HY79 Tilførselsventil med drivpakke 115/208-230 V | AF3MCH 7HY79166128.5 "28.5 "-----30 559 NOK
DAYTON 7HY80 tilførselsventil med drivpakke 208-230/460 V | AF3MCJ 7HY80166128.5 "28.5 "-----30 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7HY74 Tilførselsventil med drivpakke 115 V
27 779 NOK / enhet