TRITAN HCFLU-serien, 2-bolts flenslager


filtre
Fullfør: malt , Husmateriale: støpejern , Sett inn materiale: 52100 Kromstål , Smøring: Shell Alvania RL2 eller NLGI # 2 ekvivalent , Temp. Område: -40 grader til 250 grader F
StilModellSamlet breddeBoltstørrelseBore Dia.Statisk lastekapasitetDynamisk lastekapasitetLåsingstypeMontering Hole Center til CenterTotal høydePris (eks. mva)
A
UCFL201-8
60mm3 / 8 "1 / 2 "1495 lb.2878 lb.Sett skruen76.5mm33.3mm572NOK
B
HCFLU204-12
60mm3 / 8 "3 / 4 "1494 lb.2877 lb.Eksentrisk låsekrage90mm43.7mm329NOK
B
HCFLU205-16
68mm3 / 8 "1"1764 lb.3147 lb.Eksentrisk låsekrage99mm44.4mm351NOK
B
HCFLU206-19
80mm3 / 8 "1.187 "2540 lb.4386 lb.Eksentrisk låsekrage117mm48.4mm474NOK
B
HCFLU206-20
80mm3 / 8 "1.25 "2540 lb.4386 lb.Eksentrisk låsekrage117mm48.4mm469NOK
B
HCFLU207-20
90mm1 / 2 "1.25 "3439 lb.5777 lb.Eksentrisk låsekrage130mm51.1mm631NOK
B
HCFLU207-23
90mm1 / 2 "1.437 "3439 lb.5777 lb.Eksentrisk låsekrage130mm51.1mm618NOK
B
HCFLU208-24
100mm1 / 2 "1.5 "4069 lb.6631 lb.Eksentrisk låsekrage144mm56.3mm768NOK
B
HCFLU209-28
108mm5 / 8 "1.75 "4631 lb.7103 lb.Eksentrisk låsekrage148mm56.3mm873NOK
B
HCFLU210-31
115mm5 / 8 "1-15 / 16 "5215 lb.7868 lb.Eksentrisk låsekrage157mm62.7mm1 061 NOK
B
HCFLU211-32
130mm5 / 8 "2"6564 lb.9779 lb.Eksentrisk låsekrage184mm71.4mm1 187 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?