Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN UCFL201-8 Flenslager 2-bolts kule 1/2 boring | AH7JYJ 36UY60

TRITAN UCFL201-8 Flenslager 2-bolt kule 1/2 boring

På lager
Vare: AH7JYJ Modell: UCFL201-8Kryssreferanse: 36UY60
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
572NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak2-bolts flenselager
Boltstørrelse3 / 8 "
Bore Dia.1 / 2 "
Dynamisk lastekapasitet2878 lb.
Finishmalt
Housing Materialstøpejern
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
SmøringShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 ekvivalent
Montering Hole Center til Center76.5mm
Total høyde33.3mm
Total lengde113mm
Samlet bredde60mm
Statisk lastekapasitet1495 lb.
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)3.09
Skipets lengde (cm)9.9
Skipets bredde (cm)6
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBoltstørrelseBore Dia.Statisk lastekapasitetDynamisk lastekapasitetLåsingstypeMontering Hole Center til CenterTotal høydePris
TRITAN HCFLU204-12 Flenselager 2-bolts kule 3/4 boring | AH7JTM 36UX41 HCFLU204-1260mm3 / 8 "3 / 4 "1494 lb.2877 lb.Eksentrisk låsekrage90mm43.7mm329NOK
TRITAN HCFLU205-16 Flenselager 2-bolts kule 1 boring | AH7JTN 36UX42 HCFLU205-1668mm3 / 8 "1"1764 lb.3147 lb.Eksentrisk låsekrage99mm44.4mm351NOK
TRITAN HCFLU206-19 Flenselager 2-bolts kule 1-3 / 16 Boring | AH7JTP 36UX43 HCFLU206-1980mm3 / 8 "1.187 "2540 lb.4386 lb.Eksentrisk låsekrage117mm48.4mm474NOK
TRITAN HCFLU206-20 Flenselager 2-bolts kule 1-1 / 4 boring | AH7JTQ 36UX44 HCFLU206-2080mm3 / 8 "1.25 "2540 lb.4386 lb.Eksentrisk låsekrage117mm48.4mm469NOK
TRITAN HCFLU207-20 Flenselager 2-bolts kule 1-1 / 4 boring | AH7JTR 36UX45 HCFLU207-2090mm1 / 2 "1.25 "3439 lb.5777 lb.Eksentrisk låsekrage130mm51.1mm631NOK
TRITAN HCFLU207-23 Flenselager 2-bolts kule 1-7 / 16 Boring | AH7JTT 36UX46 HCFLU207-2390mm1 / 2 "1.437 "3439 lb.5777 lb.Eksentrisk låsekrage130mm51.1mm618NOK
TRITAN HCFLU208-24 Flenselager 2-bolts kule 1-1 / 2 boring | AH7JTU 36UX47 HCFLU208-24100mm1 / 2 "1.5 "4069 lb.6631 lb.Eksentrisk låsekrage144mm56.3mm768NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN UCFL201-8 Flenslager 2-bolt kule 1/2 boring
572NOK / enhet